Asamblare: NUMAI F1 , Rulmenti: Minge , Datorie: Continuu , Grup de eficiență: Standard , Carcasa: DP , Material cadru: Oțel laminat , Hz: 60 , Invertor nominal: Nu , kW: 3.70 , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Aplicație motor: pompe , Design motor: Condensator-Start , Design carcasa motorului: Deschideți Dripproof , Design arbore motor: Cu cheie , Subaplicație motor: Pompa cuplată , Protecție termică a motorului: Nici unul , Montare: C-Face Rigid , Design NEMA: L , Orientare: Orizontală , Faza: 1 , Rotație: CCW SELECTIV , Interval RPM: 3001-3600 , factor de serviciu: 1.15 , Diametru arbore: 1.75 " , Lungimea axului: 8.125 " , Voltaj: 230
DESCRIERE
- Ele vin cu rulmenți cu bile (blocați mecanic la capătul arborelui) pentru a prezenta pierderi prin frecare și pentru a oferi o durată de viață extinsă.
- Acestea dispun de o facilitate de montare pe bază rigidă pentru reducerea vibrațiilor și a zgomotului din cauza procesului intern de combustibil. De asemenea, oferă o aliniere precisă între motor și mecanismele din jur.
- Designul lor monofazat oferă o viteză maximă de 3600 rpm și utilizează un condensator de pornire/funcționare pentru a produce un cuplu de pornire ridicat în aplicațiile solicitante de pompare.
Întrebări Frecvente
Care sunt utilizările carcasei rezistente la picurare?
Carcasele rezistente la picurare permit aerului să curgă liber prin înfășurările motorului, răcindu-le astfel în condiții de supraîncălzire.
Ce este o operațiune continuă?
Se spune că un motor se află într-o fază de funcționare continuă atunci când continuă să funcționeze la o sarcină constantă (în limitele de temperatură) pentru a permite echipamentului să atingă echilibrul termic.
Ce sunt clasele NEMA?
Evaluările NEMA sunt standarde predefinite care definesc tipurile de medii în care poate fi utilizată o carcasă electrică. NEMA înseamnă Asociația Națională a Producătorilor de Electricitate.