MARATHON MOTORS 213TCDW7003 Motor de pompă cu cuplare strânsă Pornire condensator/funcționare 7-1/2 CP | AF6NFQ 140646.00

MARATHON MOTORS 213TCDW7003 Motor de pompă cu cuplare apropiată Pornire/funcționare a condensatorului 7-1/2 CP

În stoc
Articol: AF6NFQ Model: 213TCDW7003Crucea Ref: 140646.00

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,776.72 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMotorul pompei cu cuplaj închis
RulmențiMinge
TaxăContinuu
Grupul de eficiențăStandard
Inrameaza-le213 JP
Materiale cadruOțel laminat
Amplificatori de încărcare completă37.0
HP7.5
Hz60
Clasa de izolareB
Invertor evaluatNu
Lungime mai mică ax14.125 "
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Aplicarea motoruluipompe
Design motorCondensator-Start
Proiectare incinte motorDeschideți Dripproof
Tipul de montare a motoruluiFață / bază
Proiectarea arborelui motorCu cheie
Rotirea arborelui motorCW / CCW
Aplicație sub motorPompa cuplată
Protecție termică a motoruluiNici unul
RPM pe placa de identificare3470
Eficiență nominală78.5%
Lungime totală22 5 / 16 "
Fază1
Gama RPM3001-3600
Factor de serviciu1.15
Diagrama arborelui.1.75 "
Lungimea axului8.125 "
Voltaj230

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 53.1
Înălțimea navei (cm)35.56
Lungimea navei (cm)77.47
Lățimea navei (cm)42.7
Codul HS8501406040

Variante de produs

ProdusModelLungime totalăInrameaza-leAmplificatori de încărcare completăHPClasa de izolareLungime mai mică axRPM pe placa de identificareEficiență nominalăPreț
MARATHON MOTORS 215TCDW7004 Motor de pompă cu cuplare strânsă Pornire/capac condensator Funcționare 10 CP | AF6NFV 19YV92 / Z431 215TCDW700423 13 / 16 "215 JP47.010F15 11 / 16 "346581.5%€3,736.42
MARATHON MOTORS 184TBDW17011 Z427A Motor de pompă cu cuplaj apropiat | AJ2MYM 131881.00 184TBDW17011-184 JP225F---€1,735.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

MARATHON MOTORS 213TCDW7003 Motor de pompă cu cuplare apropiată Pornire/funcționare a condensatorului 7-1/2 CP
€2,776.72 /unitate