Supapa fluture WKM Dynacentric 04-B5123-02-S02-11/HL este utilizată pentru a izola sau regla debitul unui fluid în aplicații cu apă de înaltă presiune, ulei, abur, gaz și șlam. Capacitățile de etanșare la picături ale acestei supape fac din aceasta o selecție excelentă pentru serviciul de vid.
Caracteristici:
- Această supapă cu un sfert de tură este complet deschisă sau închisă atunci când discul (poziționat în centrul țevii) este rotit cu un sfert de tură.
- Utilizează un actuator mâner care permite deschiderea/închiderea orificiului supapei prin rotirea discului central.
- Este facilitat cu un arc cu disc de tijă inferioară pentru a permite o expansiune termică adecvată și pentru a asigura o împământare constantă.
- Încorporează un rulment axial și un distanțier al discului pentru a reduce uzura corpului și pentru a asigura centrarea pozitivă a discului în orificiul supapei.
- Această supapă tip fluture are urechi filetate, poziționate pe flanșele supapei pentru conexiuni sigure cu șuruburi și este potrivită pentru service la sfârșitul liniei.
Standarde și aprobări:
- ASME B16.34
- Clasa ANSI 150
- ASME B16.5
- ASME/FCI 70-2
Întrebări frecvente:
Î. Din ce este făcut mânerul pârghiei?
A. Mânerul pârghiei este fabricat din oțel cupru cu un strat de protecție pentru a oferi rezistență superioară la coroziune, abraziune și impact.
Î. Care este funcția unui opritor intern în această supapă?
A. Opritorul intern previne deteriorarea scaunului cauzată de deplasarea excesivă a discului. De asemenea, asigură alinierea corectă a discului atunci când supapa este menținută în poziția închisă.
Î. Care este utilizarea căptușelii PTFE?
A. Această supapă vine cu o căptușeală din PTFE care oferă o rezistență excelentă la coroziune și poate fi utilizată cu medii agresive, cum ar fi acizi și alcali diluați, solvenți din petrol, alcooli, grăsimi și uleiuri.