Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EDWARDS SIGNALING Controler pentru detector de conducte SD-CJ, 230V

În stoc
Element: AA8AMX Model: SD-CJCrucea Ref: 16X427

Descarcă-l Mai 21, marţi

Optiuni de livrare:

Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Economie (6-10 zile)
  • Int. Express (5-7 zile)
  • Pickup franco fabrică

Produs disponibil pentru livrare plată. Preț de livrare fix de 14,99 EUR pentru tranzacții cu o valoare de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€202.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoloperator de date cu caracter personal,
Alarma curentă124.3mA @ 24Vdc; 74mA @ 120Vac; 32mA @ 220Vac
Temperatura ambientală. Gamă-4 la 158 F
Adâncime1-7/8 "
Înălţime5.45 "
Lungime5 13 / 16 "
MontareSuprafață
curent stand-by77.9mA @ 24Vdc; 79mA @ 120Vac; 34.5mA @ 220Vac
Voltaj24 VAC / DC, 120 VAC, 220 VAC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6975
Înălțimea navei (cm)15.24
Lungimea navei (cm)7.62
Lățimea navei (cm)17.78
Codul HS8537109070
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Alarma Aux. Contact @ 250V (10A)
    • Alarma Aux. Contact @ 30VDC (10A)

Variante de produs

ProdusModelAlarma curentăTemperatura ambientală. GamăÎnălţimeLungimeVoltajPreț
EDWARDS SIGNALING Controler detector de conducte SD-CT, 230V | AA8AMY 16X428 SD-CT124.3mA @ 24Vdc; 74mA @ 120Vac; 32mA @ 220Vac-4 la 158 F5.45 "5 13 / 16 "24 VAC / DC, 120 VAC, 220 VAC€209.09
EDWARDS SIGNALING SD-4WJ Controler pentru detector de conducte, 230V | AA9RRB 1EYB5 SD-4WJ35 mA-20 la 158 F5.437 "14.5 "20 până la 31 Vcc, 24 V c.c., 24 V c.a., 120 V c.a., 220/240 V c.a.€402.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EDWARDS SIGNALING Controler pentru detector de conducte SD-CJ, 230V
€202.68 /unitate