KERN AND SOHN Cântare de banc seria GAB-N


Filtru
Clasa de calibrare: III , Tip de afișare: LCD , Înălțimea carcasei: 125 mm , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 40 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Ora de stabilire: 2 sec. , Unități: g, Kg , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil
StilModelCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Valoarea de calibrareDimensiunea carcaseiCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Adâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireLungimea carcaseiTensiune de intrarePreț (ex. TVA)
A
GAB 30K5DNM
1g0.005, 0.01 kg320 x 330 x 125 mm10g225 mm294 mm330 mm220 până la 240 V AC€451.14
B
GAB 6K0.05N
50mg-320 x 330 x 125 mm500mg225 mm294 mm330 mm220 până la 240 V AC€574.84
C
GAB 12K0.1N
100mg-320 x 330 x 125 mm1g225 mm294 mm330 mm110 până la 230 V AC€574.84
D
GAB 30K0.2N
200mg-320 x 330 x 125 mm2g225 mm294 mm330 mm220 până la 240 V AC€574.84
E
GAB 6K1DNM
200mg0.001, 0.002 kg320 x 345 x 125 mm2g225 mm295 mm345 mm110 până la 230 V AC€451.14
F
GAB 15K2DNM
500mg2, 5 g320 x 330 x 125 mm5g230 mm300 mm330 mm110 până la 230 V AC€451.14

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?