Cantar de banc KERN AND SOHN GAB 6K1DNM, 3 si 6 kg max. Cântărire, citire 1 și 2 g | CE8JVE

KERN AND SOHN Cantar de banc GAB 6K1DNM, 3 si 6 kg max. Cântărire, citire de 1 și 2 g

În stoc
Element: CE8JVE Model: GAB 6K1DNM

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€451.15 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Clasa de calibrareIII
Valoarea de calibrare0.001, 0.002 kg
Lățimea carcasei320mm
Dimensiunea cifrei24mm
Afișaj TipLCD
Dimensiunea carcasei320 x 345 x 125 mm
Înălțimea carcasei125 mm
Lungimea carcasei345 mm
Tensiune de intrare110 până la 230 V AC
Liniaritatea+/-0.001, 0.002Kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.-10 grade C
Greutate minimă0.02Kg
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune1 / 2g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară295 x 225 mm
reproductibilitatea0.001, 0.002 kg
Timpul de stabilire2 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)200mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)2g
UMg, Kg
Capacitate de cântărire3 / 6kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Adâncimea suprafeței de cântărire225 mm
Lățimea suprafeței de cântărire295 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.346
Înălțimea navei (cm)21
Lungimea navei (cm)37
Lățimea navei (cm)44.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Valoarea de calibrareDimensiunea carcaseiCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Adâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireLungimea carcaseiTensiune de intrarePreț
Cantar de banc KERN AND SOHN GAB 12K0.1N, 12000g Max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8JUZ GAB 12K0.1N100mg-320 x 330 x 125 mm1g225 mm294 mm330 mm110 până la 230 V AC€574.85
Cantar de banc KERN AND SOHN GAB 15K2DNM, 6000 si 15000g max. Cântărire, citire 2 și 5 g | CE8JVA GAB 15K2DNM500mg2, 5 g320 x 330 x 125 mm5g230 mm300 mm330 mm110 până la 230 V AC€451.15
Cantar de banc KERN AND SOHN GAB 30K0.2N, 30Kg Max. Cântărire, 0.2 g Lizibilitate | CE8JVB GAB 30K0.2N200mg-320 x 330 x 125 mm2g225 mm294 mm330 mm220 până la 240 V AC€574.85
Cantar de banc KERN AND SOHN GAB 30K5DNM, 15 si 30 kg max. Cântărire, 5 și 10 g Lizibilitate | CE8JVC GAB 30K5DNM1g0.005, 0.01 kg320 x 330 x 125 mm10g225 mm294 mm330 mm220 până la 240 V AC€451.15
Cantar de banc KERN AND SOHN GAB 6K0.05N, 6Kg Max. Cântărire, 0.05 g Lizibilitate | CE8JVD GAB 6K0.05N50mg-320 x 330 x 125 mm500mg225 mm294 mm330 mm220 până la 240 V AC€574.85

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cantar de banc GAB 6K1DNM, 3 si 6 kg max. Cântărire, citire de 1 și 2 g
€451.15 /unitate