Cantar de banc KERN AND SOHN GAB 30K0.2N, 30Kg Max. Cântărire, 0.2 g Lizibilitate | CE8JVB

KERN AND SOHN Cantar de banc GAB 30K0.2N, 30 kg max. Cântărire, 0.2 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8JVB Model: GAB 30K0.2N

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€574.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Lățimea carcasei320mm
Dimensiunea cifrei24mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 Hz
Dimensiunea carcasei320 x 330 x 125 mm
Înălțimea carcasei125 mm
Lungimea carcasei330 mm
Tensiune de intrare220 până la 240 V AC
Liniaritatea+/-0.0006 kg
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.40 grade C
Min. Temperatura ambientală.0 grade C
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.2g
Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară294 x 225 mm
reproductibilitatea0.0002Kg
Timpul de stabilire2 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)200mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)2g
UMg, Kg
Capacitate de cântărire30kg
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Adâncimea suprafeței de cântărire225 mm
Lățimea suprafeței de cântărire294 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.3
Înălțimea navei (cm)21
Lungimea navei (cm)37.5
Lățimea navei (cm)45
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Valoarea de calibrareDimensiunea carcaseiCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Adâncimea suprafeței de cântărireLățimea suprafeței de cântărireLungimea carcaseiTensiune de intrarePreț
Cantar de banc KERN AND SOHN GAB 12K0.1N, 12000g Max. Cântărire, 0.1 g Lizibilitate | CE8JUZ GAB 12K0.1N100mg-320 x 330 x 125 mm1g225 mm294 mm330 mm110 până la 230 V AC€574.85
Cantar de banc KERN AND SOHN GAB 15K2DNM, 6000 si 15000g max. Cântărire, citire 2 și 5 g | CE8JVA GAB 15K2DNM500mg2, 5 g320 x 330 x 125 mm5g230 mm300 mm330 mm110 până la 230 V AC€451.15
Cantar de banc KERN AND SOHN GAB 30K5DNM, 15 si 30 kg max. Cântărire, 5 și 10 g Lizibilitate | CE8JVC GAB 30K5DNM1g0.005, 0.01 kg320 x 330 x 125 mm10g225 mm294 mm330 mm220 până la 240 V AC€451.15
Cantar de banc KERN AND SOHN GAB 6K0.05N, 6Kg Max. Cântărire, 0.05 g Lizibilitate | CE8JVD GAB 6K0.05N50mg-320 x 330 x 125 mm500mg225 mm294 mm330 mm220 până la 240 V AC€574.85
Cantar de banc KERN AND SOHN GAB 6K1DNM, 3 si 6 kg max. Cântărire, citire 1 și 2 g | CE8JVE GAB 6K1DNM200mg0.001, 0.002 kg320 x 345 x 125 mm2g225 mm295 mm345 mm110 până la 230 V AC€451.15

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Cantar de banc GAB 30K0.2N, 30 kg max. Cântărire, 0.2 g Lizibilitate
€574.85 /unitate