KERN AND SOHN Balanțe de precizie seria EG-AM


Filtru
Tip ecran: LCD , Tensiune de intrare: 220 până la 240 V AC , Max. Umiditate ambientală: 80% , Max. Temp. ambiantă: 30 grade C , Alimentare electrică: Adaptor , Dimensiunea suprafeței de cântărire dreptunghiulară: 180 x 160 mm , Ora de stabilire: 3 sec. , Unități: ct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol , Materialul plăcii de cântărire: Oţel inoxidabil , Adâncimea suprafeței de cântărire: 160 mm , Diametru suprafață de cântărire: 118 mm , Lățimea suprafeței de cântărire: 180 mm
StilModelCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Clasa de calibrareValoarea de calibrareCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Dimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLiniaritateaPreț (ex. TVA)
A
EG 220-3NM
1mgII0.01g10mg182 x 235 x 65 mm65mm235 mm+/- 0.002g€1,735.45
B
EG 620-3NM
1mgI0.01g10mg240 x 185 x 75 mm75 mm185 mm+/- 0.004g€2,128.38
C
EG 420-3NM
1mgII0.01g10mg182 x 235 x 75 mm75 mm235 mm+/- 0.003g€1,899.17
D
EG 2200-2NM
10mgII0.1g100mg265 x 192 x 87 mm87 mm192 mm+/- 0.01g€1,817.31
E
EG 4200-2NM
10mgII0.1g100mg260 x 190 x 70 mm70mm190 mm+/- 0.02g€1,997.40

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?