Balanță de precizie KERN AND SOHN EG 220-3NM, 220g Max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8JGE

KERN AND SOHN Balanță de precizie EG 220-3NM, 220g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8JGE Model: EG 220-3NM

Descarcă-l Mai 21, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,735.44 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Clasa de calibrareII
Valoarea de calibrare0.01g
Lățimea carcasei182mm
Dimensiunea cifrei17mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 Hz
Dimensiunea carcasei182 x 235 x 65 mm
Înălțimea carcasei65mm
Lungimea carcasei235 mm
Tensiune de intrare220 până la 240 V AC
Liniaritatea+/- 0.002g
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.30 grade C
Min. Temperatura ambientală.10 grade C
Greutate minimă0.02g
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.001g
reproductibilitatea0.001g
Timpul de stabilire3 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)1mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)10mg
UMct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Capacitate de cântărire220g
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Diametrul suprafeței de cântărire118 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.2
Înălțimea navei (cm)23
Lungimea navei (cm)41
Lățimea navei (cm)32
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Clasa de calibrareValoarea de calibrareCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Dimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLiniaritateaPreț
Balanță de precizie KERN AND SOHN EG 2200-2NM, 2200g Max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8JGD EG 2200-2NM10mgII0.1g100mg265 x 192 x 87 mm87 mm192 mm+/- 0.01g€1,817.31
Balanță de precizie KERN AND SOHN EG 4200-2NM, 4200g Max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8JGF EG 4200-2NM10mgII0.1g100mg260 x 190 x 70 mm70mm190 mm+/- 0.02g€1,997.40
Balanță de precizie KERN AND SOHN EG 420-3NM, 420g Max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8JGG EG 420-3NM1mgII0.01g10mg182 x 235 x 75 mm75 mm235 mm+/- 0.003g€1,899.17
Balanță de precizie KERN AND SOHN EG 620-3NM, 620g Max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8JGH EG 620-3NM1mgI0.01g10mg240 x 185 x 75 mm75 mm185 mm+/- 0.004g€2,128.38

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță de precizie EG 220-3NM, 220g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate
€1,735.44 /unitate