Balanță de precizie KERN AND SOHN EG 620-3NM, 620g Max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8JGH

KERN AND SOHN Balanță de precizie EG 620-3NM, 620g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate

În stoc
Element: CE8JGH Model: EG 620-3NM

Descarcă-l Mai 17, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,128.38 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolScala de echilibru
Timp de reîncărcare a baterieiOre 12.
Clasa de calibrareI
Valoarea de calibrare0.01g
Lățimea carcasei240mm
Dimensiunea cifrei17mm
Afișaj TipLCD
Frecvență50 Hz
Dimensiunea carcasei240 x 185 x 75 mm
Înălțimea carcasei75 mm
Lungimea carcasei185 mm
Tensiune de intrare220 până la 240 V AC
Liniaritatea+/- 0.004g
Max. Umiditatea mediului ambiant80%
Max. Temperatura ambientală.30 grade C
Min. Temperatura ambientală.10 grade C
Greutate minimă0.1g
Alimentare electricăAdaptor
Diviziune0.001g
reproductibilitatea0.001g
Timpul de stabilire3 sec.
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)1mg
Cea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)10mg
UMct, dwt, g, lb, mo, oz, ozt, tl, tol
Capacitate de cântărire620g
Materialul plăcii de cântărireOţel inoxidabil
Diametrul suprafeței de cântărire118 mm

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.242
Înălțimea navei (cm)26.5
Lungimea navei (cm)36
Lățimea navei (cm)31.5
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (laborator)Clasa de calibrareValoarea de calibrareCea mai mică greutate a părții pentru numărarea pieselor (normal)Dimensiunea carcaseiÎnălțimea carcaseiLungimea carcaseiLiniaritateaPreț
Balanță de precizie KERN AND SOHN EG 2200-2NM, 2200g Max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8JGD EG 2200-2NM10mgII0.1g100mg265 x 192 x 87 mm87 mm192 mm+/- 0.01g€1,817.31
Balanță de precizie KERN AND SOHN EG 220-3NM, 220g Max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8JGE EG 220-3NM1mgII0.01g10mg182 x 235 x 65 mm65mm235 mm+/- 0.002g€1,735.44
Balanță de precizie KERN AND SOHN EG 4200-2NM, 4200g Max. Cântărire, 0.01 g Lizibilitate | CE8JGF EG 4200-2NM10mgII0.1g100mg260 x 190 x 70 mm70mm190 mm+/- 0.02g€1,997.40
Balanță de precizie KERN AND SOHN EG 420-3NM, 420g Max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate | CE8JGG EG 420-3NM1mgII0.01g10mg182 x 235 x 75 mm75 mm235 mm+/- 0.003g€1,899.17

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

KERN AND SOHN Balanță de precizie EG 620-3NM, 620g max. Cântărire, 0.001 g Lizibilitate
€2,128.38 /unitate