APPROVED VENDOR Supapă cu bilă de siguranță în linie din oțel inoxidabil 316, FNPT x FNPT


Filtru
Material bile: Oţel inoxidabil , Supapă cu bilă Grup de produse: Manual , Materialul corpului: 316 oțel inoxidabil , Stilul corpului: In linie , Tipul conexiunii: FNPT x FNPT , Tip mâner: Manetă de blocare , Max. Presiune: WOG de 2000 psi , Max. Presiunea aburului: WSP de 150 psi , Material de etanșare: RPTFE , Material scaun: RPTFE , Material tijă: Oţel inoxidabil , Tip tulpină: Dovadă de explozie , Temp. Gamă: -20 grade până la 450 grade F , Structura supapei: 1-Piece
StilModelDimensiunea conducteiPortPreț (ex. TVA)
A
32H983
1"Standard€161.59
A
32H985
1.5 "Standard€292.96
A
32H984
1.25 "Standard€196.26
A
32H981
1 / 2 "Standard€93.35
A
32H979
1 / 4 "Complet€102.55
A
32H986
2"Standard€418.96
A
32H982
3 / 4 "Standard€128.86
A
32H980
3 / 8 "Standard€99.35

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?