Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

VANZATOR APROBAT 32H981 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1/2 In | AC6AFP

APPROVED VENDOR 32H981 Robinet cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1/2 in

În stoc
Articol: AC6AFP Model: 32H981
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
€92.71 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa cu bilă sigură la foc
Material de bilăOţel inoxidabil
Grup de produse cu supapă cu bilăManual
Material corp316 oțel inoxidabil
Stilul corpuluiIn linie
Tip conexiuneFNPT x FNPT
Tip mânerManetă de blocare
Presiune maximăWOG de 2000 psi
Max. Presiunea aburuluiWSP de 150 psi
Dimensiunea conductei1 / 2 "
PortStandard
Material sigiliuRPTFE
Material scaunRPTFE
Material tulpinăOţel inoxidabil
Tip tulpinăDovadă de explozie
Temp. Gamă-20 grade până la 450 grade F
Structura supapei1-Piece

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.27
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)16.26
Lățimea navei (cm)9.14
Codul HS8481803070
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea conducteiPortPreț
VANZATOR APROBAT 32H979 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1/4 In | AC6AFM 32H9791 / 4 "Complet€102.20
VANZATOR APROBAT 32H980 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 3/8 In | AC6AFN 32H9803 / 8 "Standard€104.18
VANZATOR APROBAT 32H982 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 3/4 In | AC6AFQ 32H9823 / 4 "Standard€125.15
VANZATOR APROBAT 32H983 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1 In | AC6AFR 32H9831"Standard€153.38
VANZATOR APROBAT 32H984 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1-1/4 In | AC6AFT 32H9841.25 "Standard€227.87
VANZATOR APROBAT 32H985 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1-1/2 In | AC6AFU 32H9851.5 "Standard€313.50
VANZATOR APROBAT 32H986 Supapă cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 2 In | AC6AFV 32H9862"Standard€448.34

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

APPROVED VENDOR 32H981 Robinet cu bilă din oțel inoxidabil Fnpt 1/2 in
€92.71 /unitate