Fișă de siguranță ACLI: Da , Caster Dia.: 4" , Material pentru rotile: Poly pe Poly , Tip rotiță: Pivotant , Lățimea roții: 1" , Culoare: Negru, argintiu , Control: Nu la distanță , Lungimea cablului: 7 ft. , Adâncime: 66 " , Design: Brațe reglabile și încălzitor portabil cu infraroșu , Tipul combustibilului: electric , Comenzi încălzire: Electronic , Înălțime: 67.25 " , Interior exterior: Indoor , Material: Oţel , Număr de rotile: 4 , Faza: 1 , Temporizator: Da , Interval temporizator: 0-60 min. , Voltaj: 220V