VESTIL Cărucioare din oțel inoxidabil din seria SSSC


Filtru
Bateriile incluse: Nu , Culoare: Silver , Material cadru: Oţel inoxidabil , Număr de rotile: 4 , Tip operațiune: Picior operat , Material platformă: Oţel inoxidabil , Sursa de putere: Manual , Scala inclusă: Nu , Tip foarfecă: Singur
StilModelÎnălţimeCapacitateCaster Dia.IncludeLungimeMaterialMax. ÎnălţimeMax. Distanța de călătoriePreț (ex. TVA)
A
CART-550-SS
33.27 "550 lbs.4"-41.31 "Oţel inoxidabil33.5 "23.75 "€13,758.18
B
CART-800-D-SS
36 "800 lbs.5"-48 "Oţel inoxidabil48.44 "35.0625 "€16,003.08
C
CART-500-SS3
38 "500 lbs.5"Include (2) roți rigide de 2" lățime și (2) roți pivotante cu frâne de 2" lățime40 "Oţel inoxidabil35.88 "24.875 "€6,773.84
RFQ
D
CART-1100-SS
38.5 "1100 lbs.6"-45 "Oţel inoxidabil38.5 "25.5 "€16,165.11
E
CART-1000-SS2
38.5 "1000 lbs.6"Include (2) roți rigide cu lățime de 2" și (2) roți pivotante cu frâne cu lățime de 2"47 "Oţel38.5 "26 "€8,752.43
RFQ
F
SSSC-200
39.5 "200 lbs.4"-36 "Oţel inoxidabil30.5 "20.5 "€7,123.95
G
SSSC-400
42.38 "400 lbs.5"-40.75 "Oţel inoxidabil36.5 "23.75 "€8,693.45
H
SSSC-1000
43.31 "1000 lbs.6"-46.75 "Oţel inoxidabil40 "23 "€10,476.27
I
CART-600-D-SS2
51 "600 lbs.5"Foarfecă dublă - Include (2) roți rigide de 2" lățime, (2) roți pivotante cu frâne de 2" lățime și (1) mâner de 38" înălțime37 "Oţel inoxidabil51.13 "37.125 "€10,562.80
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?