VESTIL CART-1000-SS2 Cărucior cu foarfece, oțel inoxidabil, 1000 lb. Capacitate | CE3ARC

VESTIL Cărucior cu foarfece CART-1000-SS2, oțel inoxidabil, 1000 lb. Capacitate

Element: CE3ARC Model: CART-1000-SS2
€8,752.43 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
Capacitate1000 lbs.
Caster Dia.6"
Tip rotorRigid, pivotant cu frana
Lățimea rotorului2"
CuloriSilver
Materiale cadruOţel inoxidabil
Dia Caster fata.6"
Material pentru rotile frontalePoly pe Poly
CalitateGrad 304
Înălţime38.5 "
IncludeInclude (2) roți rigide cu lățime de 2" și (2) roți pivotante cu frâne cu lățime de 2"
Lungime47 "
Înălțime coborâtă12 1 / 2 "
MaterialOţel
Max. Înălţime38.5 "
Max. Distanța de călătorie26 "
Min. Înălţime12.5 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Tipul operațieiPicior operat
Lungimea platformei39.38 "
Material platformăOţel inoxidabil
Lățimea peronului20.25 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată38 1 / 2 "
Dia rotor spate.6"
Material pentru rotile din spatePoly pe Poly
Tip foarfecaSingur
Tip viteză1
Lăţime20.25 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeCapacitateCaster Dia.IncludeLungimeMaterialMax. ÎnălţimeMax. Distanța de călătoriePreț
VESTIL CART-550-SS Cărucior de ridicare cu foarfecă, 550 lb., fix din oțel inoxidabil | AC3HME 2TKY3 CART-550-SS33.27 "550 lbs.4"-41.31 "Oţel inoxidabil33.5 "23.75 "€13,758.18
VESTIL CART-1100-SS Cărucior de ridicare cu foarfecă, 1100 lb., fix din oțel inoxidabil | AC3HMF 2TKY4 CART-1100-SS38.5 "1100 lbs.6"-45 "Oţel inoxidabil38.5 "25.5 "€16,165.12
Cărucior cu foarfece VESTIL SSSC-1000 din oțel inoxidabil, 1000 lb. Capacitate | AG7ZNJ SSSC-100043.31 "1000 lbs.6"-46.75 "Oţel inoxidabil40 "23 "€10,476.26
Cărucior cu foarfece VESTIL SSSC-200 din oțel inoxidabil, 200 lb. Capacitate | AG7ZNK SSSC-20039.5 "200 lbs.4"-36 "Oţel inoxidabil30.5 "20.5 "€7,123.95
Cărucior cu foarfece VESTIL SSSC-400 din oțel inoxidabil, 400 lb. Capacitate | AG7ZNL SSSC-40042.38 "400 lbs.5"-40.75 "Oţel inoxidabil36.5 "23.75 "€8,693.45
VESTIL CART-800-D-SS Cărucior din oțel inoxidabil, 800 lb. Capacitate | AG8HML CART-800-D-SS36 "800 lbs.5"-48 "Oţel inoxidabil48.44 "35.0625 "€16,003.08
VESTIL CART-500-SS3 Cărucior cu foarfece, oțel inoxidabil, 500 lb. Capacitate | CE3ATN CART-500-SS338 "500 lbs.5"Include (2) roți rigide de 2" lățime și (2) roți pivotante cu frâne de 2" lățime40 "Oţel inoxidabil35.88 "24.875 "€5,598.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cărucior cu foarfece CART-1000-SS2, oțel inoxidabil, 1000 lb. Capacitate
€8,752.43 /unitate