Cărucior cu foarfece VESTIL SSSC-200 din oțel inoxidabil, 200 lb. Capacitate | AG7ZNK

VESTIL Cărucior cu foarfece din oțel inoxidabil SSSC-200, 200 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7ZNK Model: SSSC-200

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€7,123.95 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
baterii incluseNu
Capacitate200 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână
Lățimea rotorului100 "
CuloriSilver
Materiale cadruOţel inoxidabil
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontalepoliuretan
CalitateGrad 304
Înălțimea mânerului39-1 / 2 In.
Înălțimea mânerului39.5 "
Manevrați Lățime13-1 / 4 In.
Înălţime39.5 "
Lungime36 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Înălţime30.5 "
Max. Distanța de călătorie20.5 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime10 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Tipul operațieiPicior operat
Lungimea platformei27 1 / 2 "
Material platformăOţel inoxidabil
Lățimea peronului17 3 / 4 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.4"
Material pentru rotile din spatepoliuretan
Scară inclusăNu
Gama de servicii10 "până la 30 1/2"
Tip vitezăSingur
Tip roatăpoliuretan
Lăţime17.88 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 60.75
Înălțimea navei (cm)100.33
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)45.4
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeCapacitateCaster Dia.IncludeLungimeMaterialMax. ÎnălţimeMax. Distanța de călătoriePreț
VESTIL CART-550-SS Cărucior de ridicare cu foarfecă, 550 lb., fix din oțel inoxidabil | AC3HME 2TKY3 CART-550-SS33.27 "550 lbs.4"-41.31 "Oţel inoxidabil33.5 "23.75 "€13,758.18
VESTIL CART-1100-SS Cărucior de ridicare cu foarfecă, 1100 lb., fix din oțel inoxidabil | AC3HMF 2TKY4 CART-1100-SS38.5 "1100 lbs.6"-45 "Oţel inoxidabil38.5 "25.5 "€16,165.12
Cărucior cu foarfece VESTIL SSSC-1000 din oțel inoxidabil, 1000 lb. Capacitate | AG7ZNJ SSSC-100043.31 "1000 lbs.6"-46.75 "Oţel inoxidabil40 "23 "€10,476.26
Cărucior cu foarfece VESTIL SSSC-400 din oțel inoxidabil, 400 lb. Capacitate | AG7ZNL SSSC-40042.38 "400 lbs.5"-40.75 "Oţel inoxidabil36.5 "23.75 "€8,693.45
VESTIL CART-800-D-SS Cărucior din oțel inoxidabil, 800 lb. Capacitate | AG8HML CART-800-D-SS36 "800 lbs.5"-48 "Oţel inoxidabil48.44 "35.0625 "€16,003.08
VESTIL CART-1000-SS2 Cărucior cu foarfece, oțel inoxidabil, 1000 lb. Capacitate | CE3ARC CART-1000-SS238.5 "1000 lbs.6"Include (2) roți rigide cu lățime de 2" și (2) roți pivotante cu frâne cu lățime de 2"47 "Oţel38.5 "26 "€7,233.41
RFQ
VESTIL CART-500-SS3 Cărucior cu foarfece, oțel inoxidabil, 500 lb. Capacitate | CE3ATN CART-500-SS338 "500 lbs.5"Include (2) roți rigide de 2" lățime și (2) roți pivotante cu frâne de 2" lățime40 "Oţel inoxidabil35.88 "24.875 "€5,598.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cărucior cu foarfece din oțel inoxidabil SSSC-200, 200 lb. Capacitate
€7,123.95 /unitate