Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

TEMPCO CSF00100 Încălzitor 240v 26-3/4 inch Lungime 1200 grade F | AC3XCQ 2XDU8

TEMPCO CSF00100 Încălzitor 240v 26-3/4 inch Lungime 1200 grade F

În stoc
Articol: AC3XCQ Model: CSF00100Crucea Ref: 2XDU8

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€220.57 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolÎncălzitor cu bandă cu aripioare
Lățimea elementului1-1/2 "
H x W peste aripioare1-3 / 8 x 2 "
MaterialOțel placat cu nichel
Max. Temperatura învelișului.1200 grade F
Dimensiunea de montare25.75 "
Tip montareMontaj de suprafață
Lungime totală26.75 "
Fază1
Dimensiunea șurubului10-32
Material învelișOțel inoxidabil 304 fără sudură
TerminaleCompensa
Voltaj240V
Watt Density31 W / mp în.
Watts2500

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.5615
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)68.33
Lățimea navei (cm)5.33
Codul HS8516808000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Lungimea orificiului cu fante (1/2 ")
    • Lățimea orificiului cu fante (5/16 ")

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea de montareLungime totalăWatt DensityWattsPreț
TEMPCO CSF00130 Încălzitor 240v 10-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC3XCH 2XDU1 CSF001309.5 "10.5 "24 W / mp în.500€92.46
TEMPCO CSF00061 Încălzitor 240v 14 inch lungime 1200 grade F | AC3XCK 2XDU3 CSF0006113 "14 "33 W / mp în.1100€116.92
TEMPCO CSF00080 Încălzitor 240v 19-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC3XCL 2XDU4 CSF0008018.5 "19.5 "32 W / mp în.1700€168.46
TEMPCO CSF00528 Încălzitor 240v 23-3/4 inch Lungime 1200 grade F | AC3XCM 2XDU5 CSF0052822.75 "23.75 "15 W / mp în.1000€175.79
TEMPCO CSF00090 Încălzitor 240v 23-3/4 inch Lungime 1200 grade F | AC3XCN 2XDU6 CSF0009022.75 "23.75 "32 W / mp în.2200€179.55
TEMPCO CSF00094 Încălzitor 240v 25-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC3XCP 2XDU7 CSF0009424.5 "25.5 "33 W / mp în.2400€219.40
TEMPCO CSF00180 Încălzitor 240v 33-1/2 inch Lungime 1200 grade F | AC3XCR 2XDU9 CSF0018032.5 "33.5 "31 W / mp în.3150€280.02

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

TEMPCO CSF00100 Încălzitor 240v 26-3/4 inch Lungime 1200 grade F
€220.57 /unitate