VESTIL Cărucior cu foarfece din oțel inoxidabil SSSC-1000, 1000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AG7ZNJ Model: SSSC-1000

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€10,476.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
baterii incluseNu
Capacitate1000 lbs.
Caster Dia.6"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână
CuloriSilver
Materiale cadruOţel inoxidabil
Dia Caster fata.6"
Material pentru rotile frontalepoliuretan
CalitateGrad 304
Înălțimea mânerului43-5 / 16 In.
Înălțimea mânerului43 5 / 16 "
Înălţime43.31 "
Lungime46.75 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Înălţime40 "
Max. Distanța de călătorie23 "
Unități de măsurareFIECARE
Min. Înălţime17 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Tipul operațieiPicior operat
Lungimea platformei40 "
Material platformăOţel inoxidabil
Lățimea peronului20 1 / 2 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată39-7 / 8 In.
Dia rotor spate.6"
Material pentru rotile din spatepoliuretan
Scară inclusăNu
Gama de servicii17 "până la 40"
Tip vitezăSingur
Diametrul roților6"
Lăţime20.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 140.85
Înălțimea navei (cm)110.01
Lungimea navei (cm)118.75
Lățimea navei (cm)52.07
Codul HS8428900290
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeCapacitateCaster Dia.IncludeLungimeMaterialMax. ÎnălţimeMax. Distanța de călătoriePreț
VESTIL CART-550-SS Cărucior de ridicare cu foarfecă, 550 lb., fix din oțel inoxidabil | AC3HME 2TKY3 CART-550-SS33.27 "550 lbs.4"-41.31 "Oţel inoxidabil33.5 "23.75 "€13,758.18
VESTIL CART-1100-SS Cărucior de ridicare cu foarfecă, 1100 lb., fix din oțel inoxidabil | AC3HMF 2TKY4 CART-1100-SS38.5 "1100 lbs.6"-45 "Oţel inoxidabil38.5 "25.5 "€16,165.12
Cărucior cu foarfece VESTIL SSSC-200 din oțel inoxidabil, 200 lb. Capacitate | AG7ZNK SSSC-20039.5 "200 lbs.4"-36 "Oţel inoxidabil30.5 "20.5 "€7,123.95
Cărucior cu foarfece VESTIL SSSC-400 din oțel inoxidabil, 400 lb. Capacitate | AG7ZNL SSSC-40042.38 "400 lbs.5"-40.75 "Oţel inoxidabil36.5 "23.75 "€8,693.45
VESTIL CART-800-D-SS Cărucior din oțel inoxidabil, 800 lb. Capacitate | AG8HML CART-800-D-SS36 "800 lbs.5"-48 "Oţel inoxidabil48.44 "35.0625 "€16,003.08
VESTIL CART-1000-SS2 Cărucior cu foarfece, oțel inoxidabil, 1000 lb. Capacitate | CE3ARC CART-1000-SS238.5 "1000 lbs.6"Include (2) roți rigide cu lățime de 2" și (2) roți pivotante cu frâne cu lățime de 2"47 "Oţel38.5 "26 "€7,233.41
RFQ
VESTIL CART-500-SS3 Cărucior cu foarfece, oțel inoxidabil, 500 lb. Capacitate | CE3ATN CART-500-SS338 "500 lbs.5"Include (2) roți rigide de 2" lățime și (2) roți pivotante cu frâne de 2" lățime40 "Oţel inoxidabil35.88 "24.875 "€5,598.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cărucior cu foarfece din oțel inoxidabil SSSC-1000, 1000 lb. Capacitate
€10,476.26 /unitate