VESTIL CART-550-SS Cărucior de ridicare cu foarfecă, 550 lb., fix din oțel inoxidabil | AC3HME 2TKY3

VESTIL Cărucior de ridicare cu foarfecă CART-550-SS, 550 lb., fix din oțel inoxidabil

În stoc
Element: AC3HME Model: CART-550-SSCrucea Ref: 2TKY3

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€13,758.18 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
baterii incluseNu
Capacitate550 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotirepoliuretan
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frână
Lățimea rotorului1 1 / 4 "
CuloriSilver
Altitudine pe cursă3 / 4 "
Materiale cadruOţel inoxidabil
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontalepoliuretan
CalitateGrad 304
Înălţime33.27 "
Lungime41.31 "
Capacitate de încărcare550 lb.
Înălțime coborâtă9 3 / 4 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Înălţime33.5 "
Max. Distanța de călătorie23.75 "
Min. Înălţime9.75 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Numărul de pompe încărcate la viteză mică27
Număr de pompe la setarea ridicată12
Număr de pompe la setarea scăzută27
Numărul de pompe descărcate la viteză rapidă12
Numărul de pompe descărcate la viteză mică24
Tipul operațieiPicior operat
Fază2
Lungimea platformei31 1 / 2 "
Material platformăOţel inoxidabil
Stil de platformăFixed
Lățimea peronului19 1 / 2 "
Sursa de putereManual
Cu sprijinulPompă de picior
Înălțimea ridicată33 1 / 2 "
Dia rotor spate.4"
Material pentru rotile din spatepoliuretan
Scară inclusăNu
Tip vitezăDoi
Secunde cu viteză crescută31
Lăţime21.27 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 74.7
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)121.92
Lățimea navei (cm)101.6
Codul HS8428900290
Tara natalaJP

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeCapacitateCaster Dia.IncludeLungimeMaterialMax. ÎnălţimeMax. Distanța de călătoriePreț
VESTIL CART-1100-SS Cărucior de ridicare cu foarfecă, 1100 lb., fix din oțel inoxidabil | AC3HMF 2TKY4 CART-1100-SS38.5 "1100 lbs.6"-45 "Oţel inoxidabil38.5 "25.5 "€16,165.12
Cărucior cu foarfece VESTIL SSSC-1000 din oțel inoxidabil, 1000 lb. Capacitate | AG7ZNJ SSSC-100043.31 "1000 lbs.6"-46.75 "Oţel inoxidabil40 "23 "€10,476.26
Cărucior cu foarfece VESTIL SSSC-200 din oțel inoxidabil, 200 lb. Capacitate | AG7ZNK SSSC-20039.5 "200 lbs.4"-36 "Oţel inoxidabil30.5 "20.5 "€7,123.95
Cărucior cu foarfece VESTIL SSSC-400 din oțel inoxidabil, 400 lb. Capacitate | AG7ZNL SSSC-40042.38 "400 lbs.5"-40.75 "Oţel inoxidabil36.5 "23.75 "€8,693.45
VESTIL CART-800-D-SS Cărucior din oțel inoxidabil, 800 lb. Capacitate | AG8HML CART-800-D-SS36 "800 lbs.5"-48 "Oţel inoxidabil48.44 "35.0625 "€16,003.08
VESTIL CART-1000-SS2 Cărucior cu foarfece, oțel inoxidabil, 1000 lb. Capacitate | CE3ARC CART-1000-SS238.5 "1000 lbs.6"Include (2) roți rigide cu lățime de 2" și (2) roți pivotante cu frâne cu lățime de 2"47 "Oţel38.5 "26 "€7,233.41
RFQ
VESTIL CART-500-SS3 Cărucior cu foarfece, oțel inoxidabil, 500 lb. Capacitate | CE3ATN CART-500-SS338 "500 lbs.5"Include (2) roți rigide de 2" lățime și (2) roți pivotante cu frâne de 2" lățime40 "Oţel inoxidabil35.88 "24.875 "€5,598.22
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cărucior de ridicare cu foarfecă CART-550-SS, 550 lb., fix din oțel inoxidabil
€13,758.18 /unitate