EATON Întrerupătoare de carcasă turnate din seria CAH


Dispozitivele MCCB din seria Eaton CAH sunt ideale pentru declanșarea precisă în condiții de supracurent pentru a preveni întreruperile de curent și echipamentele utilizate în aplicații comerciale și industriale.

Filtru
Evaluare AIC: 22kAIC @ 240V , Tip cadru: CA , Voltaj: 240V
StilModelamperiNumăr de poliPreț (ex. TVA)
A
CAH2100
100A2€2,606.63
A
CAH3100
100A3€3,141.84
A
CAH3125
125A3€3,336.06
A
CAH2125
125A2€2,606.63
A
CAH2150
150A2€2,915.10
A
CAH3150
150A3€3,336.06
A
CAH2175
175A2€2,942.63
A
CAH3175
175A3€3,336.06
RFQ
A
CAH3200
200A3-
RFQ
A
CAH2200
200A2-
RFQ
A
CAH2225
225A2€2,942.63
RFQ
A
CAH3225
225A3-
RFQ

Întrerupătoare de carcasă turnate din seria CAH

Întreruptoarele Eaton din seria CAH sunt proiectate pentru a fi protejate împotriva scurtcircuitului și a supracurentului. Au o unitate de declanșare magnetică termică care oferă atât protecție instantanee, cât și cu întârziere de limitare a curentului, montare prin bolt pentru a asigura o instalare și reparare ușoară și terminale de capăt de sarcină pentru transmiterea energiei dispozitivelor de-a lungul circuitului. Designul cadrului CA oferă o capacitate de întrerupere de 22 kA la 240 V și un curent nominal de până la 225 A pentru aplicații de alimentare inversă. Aceste întreruptoare de circuit listate UL sunt disponibile în opțiuni cu 2 și 3 poli Raptor Supplies.

DESCRIERE

  • Dispozitivele MCCB din seria Eaton CAH dispun de declanșare IC termomagnetică pentru protecție dublă atât împotriva supraîncălzirii, cât și împotriva supracurentului.
  • Aceste MCCB sunt preinstalate cu terminale de linie și sarcină pentru o conexiune sigură, asigurând siguranță.
  • În plus, oferă un curent nominal continuu de 100A, 125A, 150A, 175A, 200A și 225A la 40 de grade C.

Accesorii compatibile

  • Încuietori pentru mâner (lacăte și non-lacăte): Aceste încuietori sunt utilizate pentru a preveni deplasarea mânerului MCCB în poziția OPRIT, asigurând siguranță și întreținere ușoară.

Întrebări Frecvente

Care este avantajul terminalelor de linie și de sarcină instalate în MCCB-urile din seria Eaton CAH?

Terminalele de linie și de sarcină sunt ușor de instalat și îndepărtat, oferind astfel o instalare rapidă pentru întrerupător.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?