VESTIL CART-600-D-SS2 Cărucior cu foarfece, dublu, oțel inoxidabil, 600 lb. Capacitate | CE3ATP

VESTIL Cărucior cu foarfece CART-600-D-SS2, dublu, din oțel inoxidabil, 600 lb. Capacitate

Articol: CE3ATP Model: CART-600-D-SS2
€10,562.80 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
Capacitate600 lbs.
Caster Dia.5"
Material de rotirePoly pe Poly
Lățimea rotorului2"
CuloriSilver
Materiale cadruOţel inoxidabil
Dia Caster fata.5"
Material pentru rotile frontalePoly pe Poly
CalitateGrad 304
Înălţime51 "
IncludeFoarfecă dublă - Include (2) roți rigide de 2" lățime, (2) roți pivotante cu frâne de 2" lățime și (1) mâner de 38" înălțime
Lungime37 "
MaterialOţel inoxidabil
Max. Înălţime51.13 "
Max. Distanța de călătorie37.125 "
Min. Înălţime14 "
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Număr de pompe la setarea ridicată31
Număr de pompe la setarea scăzută38
Tipul operațieiPicior operat
Lungimea platformei36.25 "
Material platformăOţel inoxidabil
Lățimea peronului19.69 "
Sursa de putereManual
Dia rotor spate.5"
Material pentru rotile din spatePoly pe Poly
Tip viteză2
Lăţime19 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎnălţimeCapacitateCaster Dia.IncludeLungimeMaterialMax. ÎnălţimeMax. Distanța de călătoriePreț
VESTIL CART-550-SS Cărucior de ridicare cu foarfecă, 550 lb., fix din oțel inoxidabil | AC3HME 2TKY3 CART-550-SS33.27 "550 lbs.4"-41.31 "Oţel inoxidabil33.5 "23.75 "€13,758.18
VESTIL CART-1100-SS Cărucior de ridicare cu foarfecă, 1100 lb., fix din oțel inoxidabil | AC3HMF 2TKY4 CART-1100-SS38.5 "1100 lbs.6"-45 "Oţel inoxidabil38.5 "25.5 "€16,165.12
Cărucior cu foarfece VESTIL SSSC-1000 din oțel inoxidabil, 1000 lb. Capacitate | AG7ZNJ SSSC-100043.31 "1000 lbs.6"-46.75 "Oţel inoxidabil40 "23 "€10,476.26
Cărucior cu foarfece VESTIL SSSC-200 din oțel inoxidabil, 200 lb. Capacitate | AG7ZNK SSSC-20039.5 "200 lbs.4"-36 "Oţel inoxidabil30.5 "20.5 "€7,123.95
Cărucior cu foarfece VESTIL SSSC-400 din oțel inoxidabil, 400 lb. Capacitate | AG7ZNL SSSC-40042.38 "400 lbs.5"-40.75 "Oţel inoxidabil36.5 "23.75 "€8,693.45
VESTIL CART-800-D-SS Cărucior din oțel inoxidabil, 800 lb. Capacitate | AG8HML CART-800-D-SS36 "800 lbs.5"-48 "Oţel inoxidabil48.44 "35.0625 "€16,003.08
VESTIL CART-1000-SS2 Cărucior cu foarfece, oțel inoxidabil, 1000 lb. Capacitate | CE3ARC CART-1000-SS238.5 "1000 lbs.6"Include (2) roți rigide cu lățime de 2" și (2) roți pivotante cu frâne cu lățime de 2"47 "Oţel38.5 "26 "€7,233.41
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cărucior cu foarfece CART-600-D-SS2, dublu, din oțel inoxidabil, 600 lb. Capacitate
€10,562.80 /unitate