VESTIL HEAT-4P-230-1 Încălzitor cu infraroșu, 4 panouri, 230V, 1Ph | CE3EAL

VESTIL HEAT-4P-230-1 Încălzitor cu infraroșu, 4 panouri, 230V, 1Ph

Element: CE3EAL Model: HEAT-4P-230-1
€6,198.72 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolIncalzitor electric cu infrarosu
Fișă de siguranță ACLIDa
Oprire automatăDa
Caster Dia.4"
Material de rotirePoly pe Poly
Tip rotorPivotant
Lățimea rotorului1"
CuloriNegru, argintiu
Mod de controlNu la distanță
Lungime cablu7 ft.
Adâncime66 "
AmenajăriBrațe reglabile și încălzitor portabil cu infraroșu
Frecvență60 Hz
Tipul combustibiluluielectric
Comenzi de încălzireElectronic
Design încălzitorPortabil
Putere nominală a încălzitorului2000W
Tip încălzitorInfraroșu
Zona de încălzire227 sq ft.
Înălţime67.25 "
Indoor / OutdoorIndoor
Lungimea panoului de lumină6 1 / 2 "
Lățimea panoului de lumină18 "
Înălțime coborâtă9 3 / 8 "
MaterialOţel
Numărul lui Caster4
Numărul de role4
Număr de setări de căldurăVariabil
Fază1
Înălțimea ridicată87 3 / 8 "
TermostatDa
TimerDa
Intervalul temporizării0-60 min.
Voltaj220V
Lăţime33 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelPutere nominală a încălzitoruluiLungimea panoului de luminăLățimea panoului de luminăPreț
VESTIL HEAT-3P-230-1 Încălzitor cu infraroșu, 3 panouri, 230V, 1Ph | CE3EAK CĂLDURĂ-3P-230-12400W8"22 1 / 2 "€4,524.53
RFQ
VESTIL HEAT-6P-230-1 Încălzitor cu infraroșu, 6 panouri, 230 V, 1Ph | CE3EAM CĂLDURĂ-6P-230-13000W6 1 / 2 "18 "€6,115.18
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL HEAT-4P-230-1 Încălzitor cu infraroșu, 4 panouri, 230V, 1Ph
€6,198.72 /unitate