DAYTON Magneți de ridicare


Filtru
StilModelmâner LungimeÎnălțimea magnetuluiLungimea magnetuluiLățimea magnetuluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
49P417
4.875 "2.625 "3.25 "2.5 "5"4.75 "5.875 "€523.49
A
49P418
9"3.5 "6"3.625 "5.75 "7.625 "9.5 "€1,282.25
A
49P419
10.625 "4.75 "8.75 "4.625 "9.125 "10.625 "12 "€2,263.51
A
49P420
12 "6.5 "10.25 "7"12.625 "12.125 "14.88 "€3,778.63
A
49P421
16.625 "8.375 "14.625 "9.125 "18.125 "16.75 "17.75 "€5,699.86

Magneți de ridicare

Magneții de ridicare Dayton sunt proiectați pentru a transporta piese mari sau grele pentru a menține spațiul liber dezordine și pentru a stivui cu grijă articolele într-un singur loc. Aceste unități pot fi manipulate de un singur operator pentru a ridica cu ușurință atât componentele plate, cât și cele rotunde, utilizând magneți NDFeB (Neodim / Fier / Bor) de mare energie. Acestea sunt capabile să transporte plăci lungi, bare sau țevi, atunci când sunt utilizate cu grinzi de împrăștiere. Acestea au un mâner cu control pornire/oprire care atașează sau detașează materialele cu efort minim și sunt disponibile în capacități de ridicare a sarcinii plate de 250, 800, 1600 și 2500 lb.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?