DAYTON 49P419 Magnet de ridicare 1600 lb. Capacitate | AD6RGC

DAYTON 49P419 Magnet de ridicare 1600 lb. Capacitate

În stoc
Element: AD6RGC Model: 49P419

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,263.51 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMagnet de ridicare
Înălțimea deschiderii cauțiunii4"
Lățimea deschiderii garanției2-3/4 "
mâner Lungime10.625 "
Înălțimea magnetului4.75 "
Lungimea magnetului8.75 "
Material magnetNeodim / Bor / Fier
Lățimea magnetului4.625 "
Max. Rezistent la căldură Temp.212 grade F
Max. Capacitate plană nominală1600 lb.
Inălțime totală9.125 "
Lungime totală10.625 "
Lățimea totală12 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 23.31
Înălțimea navei (cm)19
Lungimea navei (cm)30.99
Lățimea navei (cm)30.48
Codul HS8505110000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Activare magnetică (blocare mâner On / Off)
    • Max. Capacitate rotundă nominală (800 lb.)

Variante de produs

ProdusModelmâner LungimeÎnălțimea magnetuluiLungimea magnetuluiLățimea magnetuluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
DAYTON 49P417 Magnet de ridicare 250 lb. Capacitate | AD6RGA 49P4174.875 "2.625 "3.25 "2.5 "5"4.75 "5.875 "€523.49
DAYTON 49P418 Magnet de ridicare 800 lb. Capacitate | AD6RGB 49P4189"3.5 "6"3.625 "5.75 "7.625 "9.5 "€1,282.25
Magnet de ridicare DAYTON 49P420 2500 lb. Capacitate | AD6RGD 49P42012 "6.5 "10.25 "7"12.625 "12.125 "14.88 "€3,778.62
DAYTON 49P421 Magnet de ridicare 5000 lb. Capacitate | AD6RGE 49P42116.625 "8.375 "14.625 "9.125 "18.125 "16.75 "17.75 "€5,699.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 49P419 Magnet de ridicare 1600 lb. Capacitate
€2,263.51 /unitate