DAYTON 49P421 Magnet de ridicare 5000 lb. Capacitate | AD6RGE

DAYTON 49P421 Magnet de ridicare 5000 lb. Capacitate

În stoc
Articol: AD6RGE Model: 49P421

Descarcă-l Mai 3, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,699.86 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMagnet de ridicare
Înălțimea deschiderii cauțiunii8-3/4 "
Lățimea deschiderii garanției4-1/2 "
mâner Lungime16.625 "
Înălțimea magnetului8.375 "
Lungimea magnetului14.625 "
Material magnetNeodim / Bor / Fier
Lățimea magnetului9.125 "
Max. Rezistent la căldură Temp.212 grade F
Max. Capacitate plană nominală5000 lb.
Inălțime totală18.125 "
Lungime totală16.75 "
Lățimea totală17.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 146.7
Înălțimea navei (cm)35
Lungimea navei (cm)51.99
Lățimea navei (cm)45.01
Codul HS8505110000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Activare magnetică (blocare mâner On / Off)
    • Max. Capacitate rotundă nominală (2500 lb.)

Variante de produs

ProdusModelmâner LungimeÎnălțimea magnetuluiLungimea magnetuluiLățimea magnetuluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
DAYTON 49P417 Magnet de ridicare 250 lb. Capacitate | AD6RGA 49P4174.875 "2.625 "3.25 "2.5 "5"4.75 "5.875 "€523.49
DAYTON 49P418 Magnet de ridicare 800 lb. Capacitate | AD6RGB 49P4189"3.5 "6"3.625 "5.75 "7.625 "9.5 "€1,282.25
DAYTON 49P419 Magnet de ridicare 1600 lb. Capacitate | AD6RGC 49P41910.625 "4.75 "8.75 "4.625 "9.125 "10.625 "12 "€2,263.51
Magnet de ridicare DAYTON 49P420 2500 lb. Capacitate | AD6RGD 49P42012 "6.5 "10.25 "7"12.625 "12.125 "14.88 "€3,778.62

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 49P421 Magnet de ridicare 5000 lb. Capacitate
€5,699.86 /unitate