Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

DAYTON 49P417 Magnet de ridicare 250 lb. Capacitate | AD6RGA

DAYTON 49P417 Magnet de ridicare 250 lb. Capacitate

În stoc
Element: AD6RGA Model: 49P417
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
€523.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolMagnet de ridicare
Înălțimea deschiderii cauțiunii2-3/8 "
Lățimea deschiderii garanției1-3/8 "
mâner Lungime4.875 "
Înălțimea magnetului2.625 "
Lungimea magnetului3.25 "
Material magnetNeodim / Bor / Fier
Lățimea magnetului2.5 "
Max. Rezistent la căldură Temp.212 grade F
Max. Capacitate plană nominală250 lb.
Inălțime totală5"
Lungime totală4.75 "
Lățimea totală5.875 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.0825
Înălțimea navei (cm)16
Lungimea navei (cm)19.51
Lățimea navei (cm)17.02
Codul HS8505110000
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Activare magnetică (blocare mâner On / Off)
    • Max. Capacitate rotundă nominală (125 lb.)

Variante de produs

ProdusModelmâner LungimeÎnălțimea magnetuluiLungimea magnetuluiLățimea magnetuluiInălțime totalăLungime totalăLățimea totalăPreț
DAYTON 49P418 Magnet de ridicare 800 lb. Capacitate | AD6RGB 49P4189"3.5 "6"3.625 "5.75 "7.625 "9.5 "€1,282.25
DAYTON 49P419 Magnet de ridicare 1600 lb. Capacitate | AD6RGC 49P41910.625 "4.75 "8.75 "4.625 "9.125 "10.625 "12 "€2,263.51
Magnet de ridicare DAYTON 49P420 2500 lb. Capacitate | AD6RGD 49P42012 "6.5 "10.25 "7"12.625 "12.125 "14.88 "€3,778.62
DAYTON 49P421 Magnet de ridicare 5000 lb. Capacitate | AD6RGE 49P42116.625 "8.375 "14.625 "9.125 "18.125 "16.75 "17.75 "€5,699.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

DAYTON 49P417 Magnet de ridicare 250 lb. Capacitate
€523.49 /unitate