Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

SMC VALVES PVC CHK 426-6SMC6SMC-F Supapă de reținere cu arc cu bilă Pvc gri | AD7CJH 4DJC3

SMC VALVES PVC CHK 426-6SMC6SMC-F Supapă de reținere cu arc cu bilă Pvc gri

În stoc
Element: AD7CJH Model: PVC CHK 426-6SMC6SMC-FCrucea Ref: 4DJC3
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
€46.85 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSupapa de reținere a arcului cu bilă
Tip conexiuneÎmpinge
Presiune de fisurare1 psi
Dimensiune hexagonală1"
Lungime3.437 "
MaterialPVC gri
Max. Temp.140 grade F
Max. Presiune a apei125 psi
Poziție de montareVerticală sau orizontală
Inălțime totală1"
Material sigiliuViton
Material scaunPVC gri
Mărimea3 / 8 "
Material de primăvarăOţel inoxidabil
Lăţime1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0315
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)12.7
Codul HS8481309000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneLungimeMaterial sigiliuMărimeaPreț
SMC VALVES PVC CHK 426-2F2F-B Supapă de reținere cu arc cu bilă Pvc gri | AD7CHM 4DHZ2 PVC CHK 426-2F2F-BFNPT2 29 / 32 "Buna1 / 8 "€33.18
SMC VALVES PVC CHK 426-2F2F-F Supapă de reținere cu arc cu bilă 1/8 inch | AD7CHN 4DHZ3 PVC CHK 426-2F2F-FFNPT2 29 / 32 "Viton1 / 8 "€31.46
SMC VALVES PVC CHK 426-4M4M-B Supapă de reținere cu arc cu bilă 1/4 inch Mpt | AD7CHP 4DHZ4 PVC CHK 426-4M4M-BMNPT2 29 / 32 "Buna1 / 4 "€30.66
SMC VALVES PVC CHK 426-4M4M-F Supapă de reținere cu arc cu bilă 1/4 inch Mpt | AD7CHQ 4DHZ5 PVC CHK 426-4M4M-FMNPT2 29 / 32 "Viton1 / 4 "€32.08
SMC VALVES PVC CHK 426-4M4F-B Supapă de reținere cu arc cu bilă Pvc gri | AD7CHR 4DHZ6 PVC CHK 426-4M4F-BMNPT x FNPT2 29 / 32 "Buna1 / 4 "€33.34
SMC VALVES PVC CHK 426-4M4F-F Supapă de reținere cu arc cu bilă Pvc gri | AD7CHT 4DHZ7 PVC CHK 426-4M4F-FMNPT x FNPT2 29 / 32 "Viton1 / 4 "€32.08
SMC VALVES PVC CHK 426-4F4M-B Supapă de reținere cu arc cu bilă Pvc gri | AD7CHU 4DHZ8 PVC CHK 426-4F4M-BFPT x MPT2 29 / 32 "Buna1 / 4 "€30.35

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

SMC VALVES PVC CHK 426-6SMC6SMC-F Supapă de reținere cu arc cu bilă Pvc gri
€46.85 /unitate