VESTIL CART-24-15-DC-PSS Carucior cu foarfece, alimentat DC, 1500 lb. Capacitate, 48 x 24 inch Dimensiune | CE3ART

VESTIL Cărucior cu foarfece CART-24-15-DC-PSS, alimentat în curent continuu, 1500 lb. Capacitate, dimensiune 48 x 24 inch

Articol: CE3ART Model: CART-24-15-DC-PSS
€14,566.66 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
baterii incluseDa
Incarcator baterie inclusDa
Capacitate1500 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frâne
Lățimea rotorului2"
Tensiunea de intrare a încărcătorului115V AC
CuloriSilver
finalizareaGalvanizat
Materiale cadruOţel inoxidabil
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontalefenolic
Înălţime42.5 "
Lungime59 "
Viteza de ridicare17 sec./ft.
Înălțime coborâtă9"
MaterialOţel inoxidabil
Max. Înălţime42.5 "
Max. Distanța de călătorie33.5 "
Min. Înălţime9"
Tensiunea motorului12V c.c.
Numărul lui Caster4
Numărul de baterii1
Tipul operațieiApasa butonul
Suprasarcină de protecțieDa
Lungimea platformei48 "
Material platformăOţel inoxidabil
Lățimea peronului24 "
Sursa de putereFără fir electric
Înălțimea ridicată42 1 / 2 "
Dia rotor spate.4"
Material pentru rotile din spatefenolic
Voltaj12V c.c.
Watts1600W
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimebaterii incluseCapacitateViteza de ridicareMaterialMax. Distanța de călătorieNumărul de pompe la viteză mareNumărul de pompe la viteză micăPreț
VESTIL CART-23-10-DC Cărucior cu foarfece alimentat cu curent continuu, 1000 lb. Capacitate, 36 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCA CART-23-10-DC46.5 "Da1000 lbs.14 sec./ft.Oţel22.5 "--€5,820.95
VESTIL CART-23-10-M Cărucior cu pompă cu picior, 1000 lb. Capacitate, 36 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCB CART-23-10-M58.88 "-1000 lbs.-Oţel22.5 "2754€3,525.61
VESTIL CART-23-15-DC Cărucior cu foarfece alimentat cu curent continuu, 1500 lb. Capacitate, 36 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCC CART-23-15-DC46.5 "Da1500 lbs.16 sec./ft.Oţel22.5 "--€5,834.83
VESTIL CART-23-15-M Cărucior cu pompă cu picior, 1500 lb. Capacitate, 36 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCD CART-23-15-M58.88 "Nu1500 lbs.-Oţel22.5 "2754€3,813.07
VESTIL CART-24-10-DC Cărucior cu foarfece alimentat cu curent continuu, 1000 lb. Capacitate, 48 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCE CART-24-10-DC59 "Da1000 lbs.15 sec./ft.Oţel33.5 "--€7,095.08
VESTIL CART-24-10-M Cărucior cu pompă cu picior, 1000 lb. Capacitate, 48 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCF CART-24-10-M69.5 "Nu1000 lbs.-Oţel33.5 "3163€3,842.52
VESTIL CART-24-15-DC Cărucior cu foarfece alimentat cu curent continuu, 1500 lb. Capacitate, 48 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCG CART-24-15-DC59 "Da1500 lbs.17 sec./ft.Oţel33.5 "--€7,350.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL Cărucior cu foarfece CART-24-15-DC-PSS, alimentat în curent continuu, 1500 lb. Capacitate, dimensiune 48 x 24 inch
€14,566.66 /unitate