EATON Furtunuri împletite hidraulice din cauciuc seria H190 Danfoss


Furtunurile împletite hidraulice din cauciuc din seria Eaton Danfoss H190 sunt ideale pentru întreținerea sistemului hidraulic cu lichide pe bază de petrol și apă. Sunt folosite pentru a transfera fluide în sisteme hidraulice pe bază de apă și petrol de înaltă presiune, întâlnite în mod obișnuit în serviciile industriale generale. Aceste furtunuri sunt frâu...forțați să-și maximizeze puterea.Citeste mai mult

Filtru
Coperta Material: Cauciuc sintetic , Armare: Panglică de oțel , Factor de securitate: 4:1 , Temp. Gamă: Fluid hidraulic pe bază de petrol: -40 grade până la 260 grade, fluid hidraulic pe bază de apă: -40 grade până la 158 grade , Material tub: Cauciuc sintetic , Tip: cârlionțat
StilModelDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Min. Raza de indoirePresiune de funcționarePreț (ex. TVA)
A
H19004-250R
041 / 4 "250ft17 / 32 "4"3700 PSI€2,113.64
A
H19006-250R
063 / 8 "250ft11 / 16 "5"3400 psi€2,508.01
A
H19006-500R
063 / 8 "500ft11 / 16 "5"3400 psi€5,081.32
A
H19008-500R
081 / 2 "500ft13 / 16 "7"2900 PSI€5,752.89
A
H19008-250R
081 / 2 "250ft13 / 16 "7"2900 PSI€2,946.67
A
H19010-250R
105 / 8 "250ft15 / 16 "8"1885 PSI€3,538.09
A
H19012-250R
123 / 4 "250ft1-3/32 "9-1/2 "2000 psi€4,526.71
A
H19016-250R
161"250ft1-13/32 "12 "1500 psi€6,122.56

DESCRIERE

  • Ele pot fi operate la temperaturi cuprinse între -40 și 260 de grade F.
  • Aceste furtunuri împletite hidraulice sunt echipate cu un capac WeatherSHIELD cu o armătură de împletitură.
  • Ele pot rezista la presiuni cuprinse între 600 și 3700 psi.
  • Aceste furtunuri sunt echipate cu tuburi de nitril pentru rezistență ridicată și rezistență la abraziune.

Standarde și aprobări

  • ABS
  • MSHA
  • ISO
  • SAE

Întrebări Frecvente

Care este intervalul de temperatură de funcționare a furtunurilor împletite hidraulice din cauciuc Eaton Danfoss seria H190 atunci când sunt utilizate cu diferite fluide hidraulice compatibile?

  • Fluide hidraulice pe bază de petrol: (-40 până la 260 de grade F)
  • Fluide hidraulice pe bază de apă: (-40 până la 158 grade F)
  • Apă: (32 până la 158 de grade F)

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?