EATON H19008-500R Furtun împletit ID 0.5 inch Od 0.81 inch Lungime 500 picioare

În stoc
Articol: AF6XQF Model: H19008-500RCruce Ref: 20LW39

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,946.19 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolFurtun hidraulic
Materialul de acoperireCauciuc sintetic
Dimensiune bord08
Furtun în interiorul Dia.1 / 2 "
Lungimea furtunului500ft
Furtun exterior Dia.13 / 16 "
Min. Raza de indoire7"
Presiune de funcționare2900 PSI
ArmarePanglică de oțel
Factor de securitate4:1
Temp. GamăFluid hidraulic pe bază de petrol: -40 grade până la 260 grade, fluid hidraulic pe bază de apă: -40 grade până la 158 grade
Materialul tubuluiCauciuc sintetic
Tipcârlionțat

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 68.04
Înălțimea navei (cm)55.88
Lungimea navei (cm)55.88
Lățimea navei (cm)33.02
Codul HS4009410000

Variante de produs

ProdusModelDimensiune bordFurtun în interiorul Dia.Lungimea furtunuluiFurtun exterior Dia.Min. Raza de indoirePresiune de funcționarePreț
EATON H19004-250R Furtun împletit Id 0.25 inchi diam 0.53 inci Lungime 250 picioare | AF6XPZ 20LW33 H19004-250R041 / 4 "250ft17 / 32 "4"3700 PSI€2,457.72
EATON H19006-250R Furtun împletit Id 0.375 inchi diam 0.69 inci Lungime 250 picioare | AF6XQB 20LW35 H19006-250R063 / 8 "250ft11 / 16 "5"3400 psi€2,629.73
EATON H19006-500R Furtun împletit Id 0.375 inchi diam 0.69 inci Lungime 500 picioare | AF6XQC 20LW36 H19006-500R063 / 8 "500ft11 / 16 "5"3400 psi€5,171.53
EATON H19008-250R Furtun împletit Id 0.5 inchi diam 0.81 inci Lungime 250 picioare | AF6XQE 20LW38 H19008-250R081 / 2 "250ft13 / 16 "7"2900 PSI€3,023.38
EATON H19010-250R Furtun împletit ID 0.625 inchi diam 0.94 inchi Lungime 250 picioare | AF6XQH 20LW41 H19010-250R105 / 8 "250ft15 / 16 "8"1885 PSI€3,659.84
EATON H19012-250R Furtun împletit ID 0.75 inch diam 1.09 inch Lungime 250 picioare | AF6XQK 20LW43 H19012-250R123 / 4 "250ft1-3/32 "9-1/2 "2000 psi€4,857.48
EATON H19016-250R Furtun împletit Id. 1 inch Od 1.41 inch Lungime 250 picioare | AF6XQM 20LW45 H19016-250R161"250ft1-13/32 "12 "1500 psi€6,323.08

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EATON H19008-500R Furtun împletit ID 0.5 inch Od 0.81 inch Lungime 500 picioare
€5,946.19 /unitate