RULAND MANUFACTURING Butuci de cuplare Oldham cu cheie, stil clemă, metrice, seria MOCC


Filtru
Finish: Anodizat negru , Material: Aluminiu , Max. RPM: 4500 , Max. Temp. Interval (F): Disc acetal la 150 de grade F, disc de nailon la 130 de grade F , Tip șurub: Șurub cu cap , Stil: Clemă Oldham cu canal
StilModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Clearance Dia.MărimeaHub Dia.Calea cheiiLungime prin BoreÎn afara Dia.Preț (ex. TVA)
A
MOCC25-8-A
M3 mm8mm25.4mmMOCC2525.4mm2 mm11.9mm25.4mm€69.94
A
MOCC33-8-A
M3 mm8mm33.3mmMOCC3333.3mm2 mm15mm33.3mm€97.34
A
MOCC51-14-A
M5 mm14mm50.8mmMOCC5150.8mm5 mm20.8mm50.8mm€174.25
A
MOCC51-19-A
M5 mm19mm50.8mmMOCC5150.8mm6 mm20.8mm50.8mm€178.04
A
MOCC51-25-A
M5 mm25mm50.8mmMOCC5150.8mm8 mm20.8mm50.8mm€174.25
A
MOCC51-12-A
M5 mm12mm50.8mmMOCC5150.8mm4 mm20.8mm50.8mm€174.25
A
MOCC51-16-A
M5 mm16mm50.8mmMOCC5150.8mm5 mm20.8mm50.8mm€164.28
A
MOCC51-20-A
M5 mm20mm50.8mmMOCC5150.8mm6 mm20.8mm50.8mm€174.25
A
MOCC57-19-A
M6 mm19mm57.2mmMOCC5757.2mm6 mm28.7mm57.2mm€211.84
A
MOCC57-17-A
M6 mm17mm57.2mmMOCC5757.2mm5 mm28.7mm57.2mm€228.40

Butuci de cuplare Oldham cu cheie, stil clemă, metrice, seria MOCC

Ruland Manufacturing oferă butuci de cuplare Oldham în stil clemă, care au un design din trei piese pentru a combina cu ușurință butuci de clemă sau șuruburi de fixare cu alezaje metrice fără cheie. Aceste butuci pot găzdui toate formele de dezaliniere și sunt ideale pentru aplicații cu aliniere paralelă mare. Acestea funcționează cu sarcini reduse la rulmenți pentru a proteja componentele sensibile ale sistemului. Aceste butuci conforme cu RoHS3 și REACH au un design echilibrat pentru vibrații reduse la viteze de până la 6000 rpm. Sunt disponibile în diametre ale alezajului cuprinse între 8 și 25 mm.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?