Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

RULAND MANUFACTURING MOCC51-12-A Butuc de cuplare Oldham Clamp 12mm | AF9WQC 30VH14

RULAND MANUFACTURING MOCC51-12-A Butuc de cuplare Oldham Clemă 12mm

În stoc
Articol: AF9WQC Model: MOCC51-12-ACrucea Ref: 30VH14
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
€157.60 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolHub de cuplare de control al mișcării
Bore Dia.12mm
Clearance Dia.50.8mm
finalizareaAnodizat negru
Hub Dia.50.8mm
Calea cheii4 mm
Lungime prin Bore20.8mm
MaterialAluminiu
RPM max4500
Max. Temp. Gama (F)Disc acetal la 150 de grade F, disc de nailon la 130 de grade F
În afara Dia.50.8mm
Lungime totală20.8mm
Dimensiunea șurubuluiM5 mm
Tip șurubȘurub cu cap
MărimeaMOCC51
StilClemă Oldham cu canal

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)5.08
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8483608000

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea șurubuluiBore Dia.Clearance Dia.MărimeaHub Dia.Calea cheiiLungime prin BoreÎn afara Dia.Preț
RULAND MANUFACTURING MOCC25-8-A Butuc de cuplare Oldham Clemă 8mm | AF9WQA 30VH12 MOCC25-8-AM3 mm8mm25.4mmMOCC2525.4mm2 mm11.9mm25.4mm€63.26
RULAND MANUFACTURING MOCC33-8-A Butuc de cuplare Oldham Clemă 8mm | AF9WQB 30VH13 MOCC33-8-AM3 mm8mm33.3mmMOCC3333.3mm2 mm15mm33.3mm€88.05
RULAND MANUFACTURING MOCC51-14-A Butuc de cuplare Oldham Clamp 14mm | AF9WQD 30VH15 MOCC51-14-AM5 mm14mm50.8mmMOCC5150.8mm5 mm20.8mm50.8mm€157.60
RULAND MANUFACTURING MOCC51-16-A Butuc de cuplare Oldham Clamp 16mm | AF9WQE 30VH16 MOCC51-16-AM5 mm16mm50.8mmMOCC5150.8mm5 mm20.8mm50.8mm€148.59
RULAND MANUFACTURING MOCC51-19-A Butuc de cuplare Oldham Clamp 19mm | AF9WQF 30VH17 MOCC51-19-AM5 mm19mm50.8mmMOCC5150.8mm6 mm20.8mm50.8mm€161.04
RULAND MANUFACTURING MOCC51-20-A Butuc de cuplare Oldham Clamp 20mm | AF9WQG 30VH18 MOCC51-20-AM5 mm20mm50.8mmMOCC5150.8mm6 mm20.8mm50.8mm€157.60
RULAND MANUFACTURING MOCC51-25-A Butuc de cuplare Oldham Clamp 25mm | AF9WQH 30VH19 MOCC51-25-AM5 mm25mm50.8mmMOCC5150.8mm8 mm20.8mm50.8mm€157.60

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

RULAND MANUFACTURING MOCC51-12-A Butuc de cuplare Oldham Clemă 12mm
€157.60 /unitate