VESTIL CART-24-10-M-PSS Cărucior cu pompă cu picior, 1000 lb. Capacitate, 48 x 24 inch Dimensiune | CE3ARR

VESTIL CART-24-10-M-PSS Cărucior cu pompă cu picior, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 48 x 24 inch

Element: CE3ARR Model: CART-24-10-M-PSS
€11,985.21 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu foarfecă
Capacitate1000 lbs.
Caster Dia.4"
Material de rotirefenolic
Tip rotor(2) Rigid, (2) Pivotant cu frâne
Lățimea rotorului2"
CuloriAlbastru, argintiu
finalizareaGalvanizat
Tip pompa de piciorSchimbător automat cu 2 viteze
Materiale cadruOţel
Dia Caster fata.4"
Material pentru rotile frontalefenolic
Înălţime42.5 "
IncludeInclude (2) roți rigide cu lățime de 2" și (2) roți pivotante cu frâne cu lățime de 2"
Lungime69.5 "
Înălțime coborâtă9"
MaterialOţel inoxidabil
Max. Înălţime42.5 "
Max. Distanța de călătorie33.5 "
Min. Înălţime9"
Numărul lui Caster4
Număr de pompe la setarea ridicată31
Număr de pompe la setarea scăzută63
Tipul operațieiPicior operat
Lungimea platformei48 "
Material platformăOţel inoxidabil
Lățimea peronului24 "
Sursa de putereManual
Înălțimea ridicată42 1 / 2 "
Dia rotor spate.4"
Material pentru rotile din spatefenolic
Tip viteză2
Lăţime36 "

Informații de expediere:

Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimebaterii incluseCapacitateViteza de ridicareMaterialMax. Distanța de călătorieNumărul de pompe la viteză mareNumărul de pompe la viteză micăPreț
VESTIL CART-23-10-DC Cărucior cu foarfece alimentat cu curent continuu, 1000 lb. Capacitate, 36 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCA CART-23-10-DC46.5 "Da1000 lbs.14 sec./ft.Oţel22.5 "--€5,820.95
VESTIL CART-23-10-M Cărucior cu pompă cu picior, 1000 lb. Capacitate, 36 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCB CART-23-10-M58.88 "-1000 lbs.-Oţel22.5 "2754€3,525.61
VESTIL CART-23-15-DC Cărucior cu foarfece alimentat cu curent continuu, 1500 lb. Capacitate, 36 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCC CART-23-15-DC46.5 "Da1500 lbs.16 sec./ft.Oţel22.5 "--€5,834.83
VESTIL CART-23-15-M Cărucior cu pompă cu picior, 1500 lb. Capacitate, 36 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCD CART-23-15-M58.88 "Nu1500 lbs.-Oţel22.5 "2754€3,813.07
VESTIL CART-24-10-DC Cărucior cu foarfece alimentat cu curent continuu, 1000 lb. Capacitate, 48 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCE CART-24-10-DC59 "Da1000 lbs.15 sec./ft.Oţel33.5 "--€7,095.08
VESTIL CART-24-10-M Cărucior cu pompă cu picior, 1000 lb. Capacitate, 48 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCF CART-24-10-M69.5 "Nu1000 lbs.-Oţel33.5 "3163€3,842.52
VESTIL CART-24-15-DC Cărucior cu foarfece alimentat cu curent continuu, 1500 lb. Capacitate, 48 inch x 24 inch Dimensiune | AG7PCG CART-24-15-DC59 "Da1500 lbs.17 sec./ft.Oţel33.5 "--€7,350.18

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

VESTIL CART-24-10-M-PSS Cărucior cu pompă cu picior, 1000 lb. Capacitate, dimensiune 48 x 24 inch
€11,985.21 /unitate