Sursă de alimentare liniară din oțel ALTRONIX LPS5C12X, baterie AC, finisaj gri | AD9LCA 4TGC6

ALTRONIX LPS5C12X Sursă de alimentare liniară din oțel, baterie AC, finisaj gri

În stoc
Element: AD9LCA Model: LPS5C12XCrucea Ref: 4TGC6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€461.55 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSursă de alimentare liniară - 12 VDC @ 3.5A Ac Battery
Baterii necesareNu
Adâncimea incintei (în.)3.25
Înălțimea incintei (în.)13.50
Lățimea carcasei (în.)13.00
finalizareaGri
Frecventa de intrare60 Hz
Tensiune de intrare115 VAC
MaterialOţel
Numărul de rezultate12 VDC
Iesire de curent3.5A
SubcategorieAlimentare / Încărcător
TipAlimentator liniar / încărcător
Ieșire de tensiune12 VDC

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 5.535
Înălțimea navei (cm)37.34
Lungimea navei (cm)33.66
Lățimea navei (cm)10.8
Codul HS8504409530
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTensiune de intrareArticolMaterialNumărul de rezultateIesire de curentIeșire de tensiunePreț
Sursă de alimentare liniară / încărcător ALTRONIX LPS3 fenolic sau fibră de sticlă | AD9LBU 4TGA9 LPS316-28 VACAlimentare liniară / Încărcător - 12/24 VDC @ 2.5AFenolice sau Fibră de sticlă12 VDC sau 24 VDC2.5A12 VDC sau 24 VDC€112.86
ALTRONIX LPS3AC Sursă de alimentare liniară/Încărcător, 60 Hz, 4 in lungime | AD9LBV 4TGC1 LPS3AC115 VACAlimentator liniar / încărcător- 12/24 VDC@2.5A AcFenolice sau Fibră de sticlă12 VDC sau 24 VDC2.5A12 VDC sau 24 VDC€168.78
Sursă de alimentare liniară ALTRONIX LPS5C24X 60 Hz, oțel, 24 VDC @ 3.5 A | AD9LCB 4TGC7 LPS5C24X115 VACSursă de alimentare liniară - 24 VDC @ 3.5A Ac BatteryOţel24 VDC3.5A24 VDC€471.10

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

ALTRONIX LPS5C12X Sursă de alimentare liniară din oțel, baterie AC, finisaj gri
€461.55 /unitate