Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LAMPĂ KC-S635/S Mâner de tragere Satin 3-1/2 inch Înălțime | AE2DZL 4WRT4

LAMP KC-S635/S Mâner de tragere din satin înălțime de 3-1/2 inch

În stoc
Articol: AE2DZL Model: KC-S635 / SRef încrucișat: 4WRT4
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
€28.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTrageți mânerul
CuloriNatural
finalizareaSatin
Grip Dia.3 / 16 "
Înălțimea apucării1-3/16 "
Lungimea prinderii3-5/16 "
Grosimea prinderii3 / 16 "
Piese metaliceInclus
Sarcina nominală (Y / N)N
Material316 oțel inoxidabil
Montarea orificiului de la centru la centru3.5 "
Tip montareGauri filetate
Lungime totală3 45 / 64 "
Lățimea totală1 / 2 "
Proiectare1.187 "
Dimensiunea șurubului6-32 x 1
Adâncimea firului3 / 8 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.054
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS8302423065
Tara natalaTW

Variante de produs

ProdusModelLățimea totalăfinalizareaGrip Dia.ProiectareDimensiunea șurubuluiAdâncimea firuluiPiese metaliceMaterialPreț
LAMPĂ ECH-100/M Mâner de tragere lustruit 3-15/16 inci înălțime | AE2DXB 4WRH3 ECH-100 / M-Lustruit5 / 16 "1-37/64 "M5 X 287 / 16 "Inclus303 oțel inoxidabil€73.88
LAMPĂ ECH-150/M mâner de tragere lustruit 5-29/32 inci înălțime | AE2DXD 4WRH5 ECH-150 / M5 / 16 "Lustruit5 / 16 "1-31/32 "M5 X 287 / 16 "Inclus303 oțel inoxidabil€97.07
LAMPĂ EK-R635/M Mâner de tragere lustruit 3-1/2 inci înălțime | AE2DXE 4WRH6 EK-R635 / M9 / 16 "Lustruit9 / 32 "1-17/64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Inclus316 oțel inoxidabil€32.77
LAMPĂ EK-R635/S Mâner de tragere Satin 3-1/2 inci înălțime | AE2DXF 4WRH7 EK-R635 / S9 / 16 "Satin9 / 32 "1-17/64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Inclus316 oțel inoxidabil€32.32
LAMPĂ EK-R640/M Mâner de tragere din oțel inoxidabil 316 lustruit | AE2DXG 4WRH8 EK-R640 / M9 / 16 "Lustruit9 / 32 "1-17/64 "8-323 / 8 "Inclus316 oțel inoxidabil€35.45
LAMPĂ EK-R640/S Mâner de tragere din oțel inoxidabil 316 satinat | AE2DXH 4WRH9 EK-R640 / S9 / 16 "Satin9 / 32 "1-17/64 "8-323 / 8 "Inclus316 oțel inoxidabil€34.04
LAMPĂ EK-R650/S Mâner de tragere Orificii filetate Satin | AE2DXJ 4WRJ2 EK-R650 / S9 / 16 "Satin9 / 32 "1-17/64 "# 8-32 x 1 "3 / 8 "Inclus316 oțel inoxidabil€34.86

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LAMP KC-S635/S Mâner de tragere din satin înălțime de 3-1/2 inch
€28.27 /unitate