DAYTON Kituri de prelungire a furtunului


Filtru
Lungime: 5ft
StilModelFurtun Dia.Preț (ex. TVA)
A
3AA34
4"€55.11
A
3AA35
5"€68.96
A
3AA36
6"€77.17

Kituri de prelungire a furtunului

Seturile de extensie pentru furtun Dayton sunt ideale pentru colectoarele de praf cu o singură treaptă și cu două trepte. Sunt proiectate pentru a crește raza de acțiune și includ un furtun de admisie din PVC de 5 ft, manșoane pentru conectori din tablă și 2 cleme. Alegeți dintr-o gamă largă de kituri de extensie pentru furtun, disponibile în variante de extensie cu lungimea de 4, 5 și 6 inch.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?