REELCRAFT Tambururi pentru furtun, furtun cu diametrul intern de 1 inch, 3000 PSI


Filtru
Rulmenti: Lubrifiat permanent , Culoare: Roșu , Constructie: Cadru sudat , Finalizarea: Pudră acoperită , ID furtun: N , Diametru interior furtun: 1" , Max. Temp. Interval (F): 225 grade F , Tensiune motor: 12 VDC , Montare: Modelul orificiului bolțului , intrare bobina: 1 "(F) NPT , Tip de etanșare: Aflas
StilModelTipul de unitateÎnălţimeLungimea furtunuluiLungimeLăţimePreț (ex. TVA)
A
HC1200-19-18 1
Manivelă21 "105ft19 "34 "€1,284.52
A
HC1200-23-18 1
Manivelă25.13 "150ft23 "34 "€1,371.47
B
EP1200-23-28 1
Motor25.13 "230ft23 "40.5 "€2,155.23

Tambururi pentru furtun, furtun cu diametrul intern de 1 inch, 3000 PSI

Tamburele de furtun Reelcraft sunt montate pe podele, pereți sau camioane pentru a stoca, vânt și desfășura furtunurile de aer, apă și substanțe chimice pentru a le proteja de daune cauzate de încurcare și îndoire. Acestea au o construcție din oțel de grosime acoperită cu pulbere pentru rezistență structurală și rezistență la coroziune. Aceste mulinete sunt dotate cu manivele sau motoare electrice cu mecanism de derulare a manivelei pentru retragerea furtunurilor. Alegeți dintr-o gamă largă de aceste tambururi de furtun de culoare roșie pentru a susține furtunuri cu diametrul intern de 1 inch, cu lungimi cuprinse între 105 și 230 de picioare.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?