REELCRAFT EP1200-23-28 1 tambur pentru furtun 1 inch ID x 230 picioare 3000 Psi | AD8ERZ 4JNA4

REELCRAFT EP1200-23-28 1 tambur pentru furtun 1 inch ID x 230 picioare 3000 Psi

În stoc
Articol: AD8ERZ Model: EP1200-23-28 1Ref. cruce: 4JNA4

Descarcă-l Mai 6, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€2,155.24 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
RulmențiLubrifiat permanent
CuloriRoșu
ConstrucţieCadru sudat
Tipul de unitateMotor
finalizareaPudră acoperită
Înălţime25.13 "
ID-ul furtunuluiN
Furtun în interiorul Dia.1"
Lungimea furtunului230ft
Ieșire furtun (In.)1 "(F) NPT
Lungime23 "
Max. Evaluare presiune3000 psi
Max. Temp. Gama (F)225 grade F
Tensiunea motorului12 VDC
MontareModelul orificiului bolțului
Nu este inclusFurtun
Admisia mulinetei1 "(F) NPT
Tipul de etanșareAflas
Material pivotantOțel placat cu nichel
Tiputilitare ușoare și grele
Lăţime40.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 64.41
Înălțimea navei (cm)76.45
Lungimea navei (cm)91.44
Lățimea navei (cm)106.68
Codul HS8543709650
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateÎnălţimeLungimea furtunuluiLungimeLăţimePreț
REELCRAFT HC1200-19-18 1 tambur pentru furtun 1 inch ID x 105 picioare 3000 Psi | AD8ERW 4JNA1 HC1200-19-18 1Manivelă21 "105ft19 "34 "€1,284.52
REELCRAFT HC1200-23-18 1 tambur pentru furtun 1 inch ID x 150 picioare 3000 Psi | AD8ERX 4JNA2 HC1200-23-18 1Manivelă25.13 "150ft23 "34 "€1,371.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT EP1200-23-28 1 tambur pentru furtun 1 inch ID x 230 picioare 3000 Psi
€2,155.24 /unitate