Reelcraft HC1200-23-18 1 bobina de furtun este utilizată pentru depozitarea, transportul și distribuirea furtunurilor care transportă aer, apă, motorină, benzină, ulei hidraulic sau produse chimice în aplicații agricole, de spălare sub presiune și de transfer chimic. Acest tambur de furtun cu cadru mare este acţionat manual cu ajutorul unei manivele şi are trasee largi de fluid pentru a găzdui furtunuri cu diametru mare de lungimi mari, asigurând o livrare de volum crescută. Se poate monta pe perete, podea, bancă sau camion. Această bobină de furtun poate gestiona un furtun de 150 de picioare având un diametru interior de 1 inch și o presiune maximă de funcționare de 3000 psi.
Caracteristici:
- Reelcraft HC1200-23-18 1 bobină de furtun are un design cu tambur deschis, cu construcție rezistentă și cu șuruburi pentru o structură robustă a tamburului și o înfășurare uniformă a furtunului în jurul tamburului.
- Are un pivot NPT mamă de 1 inch cu o etanșare TFE/P pentru o instalare rapidă și ușoară a furtunului fără a scoate tamburul din suport.
- Această bobină are o frână de tracțiune sau o frână de tensiune pentru a controla viteza de tragere și pentru a preveni rularea liberă a tamburului în timpul transportului sau al funcționării.
- Rulmenții săi lubrifiați permanent asigură o rotație lină pe toată durata de viață.
- Această bobină de furtun este echipată cu un adaptor gât de găină pentru înfășurarea/retragerea lină a furtunului fără a forma nicio îndoire.
- Discurile filate automat și cu nervuri CNC pe părțile laterale ale acestei bobine au margini rulate pentru o rezistență sporită, protecție a furtunului și siguranța utilizatorului.
Accesorii compatibile:
- Reelcraft S600102 Manivela cu mâner: Aceste mânere de manivelă sunt folosite pentru a extinde sau retrage furtunul în această bobină de furtun Reelcraft HC1200-23-18 1.
- Reelcraft S280109 Ansamblu mâner de blocare: Aceste ansambluri de mâner de blocare sunt folosite pentru a înlocui piesele vechi, deteriorate sau uzate ale acestui tambur de furtun.
Întrebări frecvente:
Î. Ce temperaturi sunt potrivite pentru funcționarea acestui Reelcraft HC1200-23-18 1 bobină de furtun?
A. Reelcraft HC1200-23-18 1 bobina de furtun poate funcționa la temperaturi cuprinse între 32 și 225 de grade F.
Î. Care este materialul de construcție al acestui tambur Reelcraft HC1200-23-18 cu 1 furtun?
A. Reelcraft HC1200-23-18 1 bobina de furtun are o construcție din oțel cu acoperire cu pulbere pentru rigiditate structurală și rezistență ușoară la coroziune. Rotul este realizat din oțel placat cu nichel pentru o mai mare rezistență la coroziune și uzură.
Î. Cum se montează această bobină de furtun Reelcraft HC1200-23-18?
A.
- Utilizatorul trebuie să se asigure că suprafața de montare selectată este plană și rigidă în timp ce verifică alinierea corectă.
- Apoi găuriți patru găuri de montare în baza cadrului mulinetei.
- Introduceți patru șuruburi prin aceste orificii de montare pentru a fixa bobina pe suprafața de montare. Strângeți-le pentru a asigura o fixare solidă și rigidă.