REELCRAFT HC1200-19-18 1 tambur pentru furtun 1 inch ID x 105 picioare 3000 Psi | AD8ERW 4JNA1

REELCRAFT HC1200-19-18 1 tambur pentru furtun 1 inch ID x 105 picioare 3000 Psi

În stoc
Element: AD8ERW Model: HC1200-19-18 1Ref. cruce: 4JNA1

Descarcă-l Mai 7, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,389.64 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTambur pentru furtun
RulmențiLubrifiat permanent
CuloriRoșu
ConstrucţieCadru sudat
Tipul de unitateManivelă
finalizareaPudră acoperită
Înălţime21 "
ID-ul furtunuluiN
Furtun în interiorul Dia.1"
Lungimea furtunului105ft
Ieșire furtun (In.)1 "(F) NPT
Lungime19 "
Max. Evaluare presiune3000 psi
Max. Temp. Gama (F)225 grade F
MontareModelul orificiului bolțului
Nu este inclusFurtun
Admisia mulinetei1 "(F) NPT
Tipul de etanșareAflas
Material pivotantOțel placat cu nichel
Tiputilitare ușoare și grele
Lăţime34 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 22.5
Înălțimea navei (cm)49.53
Lungimea navei (cm)85.6
Lățimea navei (cm)54.61
Codul HS7326908588
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelTipul de unitateÎnălţimeLungimea furtunuluiLungimeLăţimePreț
REELCRAFT HC1200-23-18 1 tambur pentru furtun 1 inch ID x 150 picioare 3000 Psi | AD8ERX 4JNA2 HC1200-23-18 1Manivelă25.13 "150ft23 "34 "€1,483.73
REELCRAFT EP1200-23-28 1 tambur pentru furtun 1 inch ID x 230 picioare 3000 Psi | AD8ERZ 4JNA4 EP1200-23-28 1Motor25.13 "230ft23 "40.5 "€2,155.24

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REELCRAFT HC1200-19-18 1 tambur pentru furtun 1 inch ID x 105 picioare 3000 Psi
€1,389.64 /unitate