CHAMPION COOLER Pompe cu compresor de aer


Filtru
Tipul conexiunii: NPT , HP: 3 , Max. Presiune de operare: 120 psi , Max. Presiune: 100 psi , Priză NPT: 1" , Număr de caneluri: 2 , Număr de etape: 1 , Capacitate ulei: 64 fl. oz. , Dimensiune priză: 0.75 " , Rotație: CW , RPM: 788 RPM , Tip supapă: Disc , Diametrul roții: 16 1 / 2 "
StilModelBore Dia.ConstrucţieAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț (ex. TVA)
A
R2-30A-P03
-----€4,518.01
B
S-40A
-----€7,392.09
C
R2-30A-P05
-----€8,619.80
D
R2-30A-P22
-----€12,327.52
C
R2-30A-P02
-----€7,149.58
A
R2-30A-P01
-----€3,984.88
E
S-20
3.75 "Fontă20 "19 "18 "€7,562.14
F
CHPMOA02
4-23/32 "Fonta / Aluminiu18-21/64 "26 57 / 64 "22 "-
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?