CHAMPION COOLER CHPMOA02 Pompă compresor de aer 1 etapă fără ulei | AE8CBV 6CJL1

CHAMPION CHPMOA02 Pompă pentru compresor de aer în 1 etapă, fără ulei

Articol: AE8CBV Model: CHPMOA02Crucea Ref: 6CJL1

Descarcă-l Mai 8, miercuri

Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPompa compresorului de aer
Bore Dia.4-23/32 "
ConstrucţieFonta / Aluminiu
Free Air CFM @ Max. Presiune9.4
HP3
Tipul de lubrifiereFără ulei
Presiune maximă100 psi
Model de montare7 / 16 "
Priza NPT1"
Numărul de cilindri1
Numărul de etape1
Adâncimea totală18-21/64 "
Inălțime totală26 57 / 64 "
Lățimea totală22 "
RPM pompă650
RotațieCW
Dimensiune Sheave @ 1725 RPM3-6/4" O.D. (3-1/2"PD)
Lungimea cursului2-9/16 "
Tipul supapeiDisc

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 141.97
Înălțimea navei (cm)76.2
Lungimea navei (cm)71.12
Lățimea navei (cm)71.12
Codul HS8414801615
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Volanta Dia. (9-3 / 8 ")
    • Volanta inclusă (Y)
    • Cantitate canelură (2)
    • Secțiunea groove (A)

Variante de produs

ProdusModelBore Dia.ConstrucţieAdâncimea totalăInălțime totalăLățimea totalăPreț
Pompă pentru compresor de aer CHAMPION COOLER S-20, lubrifiată prin stropire, 1 treaptă, 5 CP, 19.5 Cfm la 120 Psi | CH6RKJ 3Z172 S-203.75 "Fontă20 "19 "18 "€7,562.15
Pompă pentru compresor de aer CHAMPION COOLER R2-30A-P22, lubrifiată sub presiune, în 2 trepte, 15 CP, 53.7 Cfm la 175 PSI | CQ8PBZ 3Z410 R2-30A-P22-----€12,327.52
Pompă pentru compresor de aer CHAMPION COOLER S-40A, lubrifiată prin stropire, 1 etapă, 10 CP, 27.2/33.9 Cfm la 120 PSI | CQ8PCA 3Z241 S-40A-----€7,392.08
Pompă pentru compresor de aer CHAMPION COOLER R2-30A-P02, lubrifiată prin stropire, în 2 trepte, 10 CP, 25.8/34.8 Cfm la 175 PSI | CQ8PCB 3Z182 R2-30A-P02-----€7,149.58
Pompă pentru compresor de aer CHAMPION COOLER R2-30A-P05, lubrifiată prin stropire, în 2 trepte, 10 CP, 25.8/34.8 Cfm la 175 PSI | CQ8PCC 3Z183 R2-30A-P05-----€8,619.80
Pompă pentru compresor de aer CHAMPION COOLER R2-30A-P03, lubrifiată prin stropire, în 2 trepte, 5 CP, 9.7/16.5 Cfm la 175 PSI | CQ8PCD 3Z181 R2-30A-P03-----€4,518.01
CHAMPION COOLER R2-30A-P01 Pompă pentru compresor de aer, lubrifiată prin stropire, în 2 trepte, 5 CP, 9.7/17.3 Cfm la 175 PSI | CQ8PCE 3Z180 R2-30A-P01-----€3,984.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

CHAMPION CHPMOA02 Pompă pentru compresor de aer în 1 etapă, fără ulei