EATON Întrerupătoare principale din seria BWH


Filtru
Evaluare AIC: 25kAIC @ 240V , Tip cadru: BW , Număr de poli: 2 , Voltaj: 240V
StilModelamperiPreț (ex. TVA)
A
BWH2175
175A€753.90
A
BWH2225
225A€753.90

Întrerupătoare principale din seria BWH

Întrerupătoarele principale din seria Eaton BWH, concepute pentru a întrerupe sursa de alimentare atunci când se întâlnește un dezechilibru între curentul de ieșire și cel de intrare. Sunt ideale pentru utilizare în aplicații de intrare în serviciu. Aceste întreruptoare principale au un design de montare pe panou cu șuruburi cu conexiune flexibilă de alimentare pentru a asigura o instalare sigură în spații înguste. Au o capacitate de întrerupere de 25kA la 240VAC pentru a preveni depășirea curentului prin sarcini. Acestea sunt conforme cu standardele UL și CSA pentru a asigura o funcționare în siguranță și sunt disponibile cu valori nominale de curent de 100, 125, 150, 175, 200 și 225A pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?