LENOX TOOLS Burghie de trepte din oțel de mare viteză


Filtru
Finish: Oxid de abur , Material: Oțel de mare viteză , Număr de flaut: 2 , Tip tijă: Trei-plat
StilModelLungimea bituluiDimensiunea coziiMărimeaMărimi inclusePreț (ex. TVA)
A
30888VB11
2.75 "3 / 8 "7/8 to 1-1/8"7/8", 1-1/8"€172.95
B
30881VB1
3"1 / 4 "1/8 până la 1/2 "1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"€72.69
C
30882VB2
3"3 / 8 "1/2 la 1 "1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"€128.38

Burghie de trepte din oțel de mare viteză

Burghiile Lenox de mare viteză sunt utilizate pentru găurirea lemnului de esență tare și a metalelor. Acestea au o construcție din oțel de mare viteză (HSS), cu suprafața acoperită cu oxid de abur care oferă o rezistență excelentă la uzură. Designul îmbunătățit al canelului taie găuri mai rapid, fără bavuri și elimină rapid așchiile. Acestea au un design cu vârf cu vârf despicat și tije plate pe trei laturi, oferind o aderență sporită a bucăților. Alegeți dintr-o gamă largă de burghie trepte în dimensiuni de 1/2 la 1 inch, 1/8 la 1/2 inch și 7/8 la 1-1/8 inch, pe Raptor Supplies.

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?