SHARKBITE Regulator de presiune la alunecare, pentru apă


Filtru
Material corp: Bronz , Conformitate: IAPMO , Tipul conexiunii: Apăsați pentru a vă conecta , Înălțime: 5.125 " , Max. Presiune: 200 psi , Max. Temp.: 180 grade F , Interval de reglare a presiunii: 10 la 70 psi , Material de etanșare: EPDM
StilModelDimensiunea intrăriiLungimeDimensiunea de ieșirePreț (ex. TVA)
A
24383-0045
1 / 2 "6 51 / 64 "1 / 2 "€113.57
B
24384-0045
3 / 4 "7.625 "3 / 4 "€187.84

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?