Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

LENOX TOOLS 30881VB1 Burghiu treptat Hss 1/8-1/2 inch Pas 1/32 | AE2HVN 4XL22

LENOX TOOLS 30881VB1 Burghiu pas Hss 1/8-1/2 inch Pas 1/32

În stoc
Articol: AE2HVN Model: 30881VB1Crucea Ref: 4XL22
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
€72.68 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBurghiu cu pas
Lungimea bitului3"
finalizareaOxid de abur
MaterialOțel de mare viteză
Număr de flauturi2
Numărul de dimensiuni ale găurilor13
Dimensiunea cozii1 / 4 "
Tip ShankTrei-plat
Mărimea1/8 până la 1/2 "
Mărimi incluse1/8", 5/32", 3/16", 7/32", 1/4", 9/32", 5/16", 11/32", 3/8", 13/32", 7/16", 15/32", 1/2"
Grosimea treptei1 / 32 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)1.27
Lungimea navei (cm)11.43
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8202200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimea bituluiDimensiunea coziiMărimeaMărimi inclusePreț
LENOX TOOLS 30882VB2 Burghiu treptat Hss 1/2-1 inch Pas 1/16 | AE2HVP 4XL23 30882VB23"3 / 8 "1/2 la 1 "1/2", 9/16", 5/8", 11/16", 3/4", 13/16", 7/8", 15/16", 1"€128.38
LENOX TOOLS 30888VB11 Burghie treptă Hss 7/8 până la 1-1/8 inch | AE2HVQ 4XL28 30888VB112.75 "3 / 8 "7/8 to 1-1/8"7/8", 1-1/8"€172.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LENOX TOOLS 30881VB1 Burghiu pas Hss 1/8-1/2 inch Pas 1/32
€72.68 /unitate