WESTWARD 1KEL8 Polizor de banc 6 inch 3450 Rpm 1/3 CP | AB2ALA

WESTWARD Polizor de banc 1KEL8 6 inch 3450 Rpm 1/3 CP

În stoc
Element: AB2ALA Model: 1KEL8

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€157.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de piatră de moară
amperi2.1
Dimensiunea arborelui1 / 2 "
Pietriș36 și 60
HP1/3
Hz60
LuminaDa
RPM fără încărcare3450
Inălțime totală10.5 "
Lungime totală13.5 "
Fază1
Voltaj120
Diametrul roților6"
Materialul roțiiOxid de aluminiu
Lățimea roții3 / 4 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 9.99
Înălțimea navei (cm)27.43
Lungimea navei (cm)43.18
Lățimea navei (cm)26.42
Codul HS8460908020
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Colecția de praf (nu)
    • Roți centru-centru (10-1 / 4 ")

Variante de produs

ProdusModelamperiDimensiunea arboreluiHPInălțime totalăLungime totalăDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț
WESTWARD 1KEN1 Polizor de banc 8 inch 3450 Rpm 1/2 CP | AB2ALB 1KEN13.05 / 8 "1/213 "15 "8"1"€305.27

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD Polizor de banc 1KEL8 6 inch 3450 Rpm 1/3 CP
€157.99 /unitate