WESTWARD 1KEN1 Polizor de banc 8 inch 3450 Rpm 1/2 CP | AB2ALB

WESTWARD 1KEN1 Polizor de banc 8 inch 3450 Rpm 1/2 CP

În stoc
Articol: AB2ALB Model: 1KEN1

Descarcă-l Mai 14, marţi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€305.27 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de piatră de moară
amperi3.0
Dimensiunea arborelui5 / 8 "
Pietriș36 și 60
HP1/2
Hz60
LuminaDa
RPM fără încărcare3450
Inălțime totală13 "
Lungime totală15 "
Fază1
Voltaj120
Diametrul roților8"
Materialul roțiiOxid de aluminiu
Lățimea roții1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 17.37
Înălțimea navei (cm)28.19
Lungimea navei (cm)42.16
Lățimea navei (cm)39.12
Codul HS8460908020
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Colecția de praf (nu)
    • Roți centru-centru (11-1 / 2 ")

Variante de produs

ProdusModelamperiDimensiunea arboreluiHPInălțime totalăLungime totalăDiametrul roțilorLățimea roțiiPreț
WESTWARD 1KEL8 Polizor de banc 6 inch 3450 Rpm 1/3 CP | AB2ALA 1KEL82.11 / 2 "1/310.5 "13.5 "6"3 / 4 "€157.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

WESTWARD 1KEN1 Polizor de banc 8 inch 3450 Rpm 1/2 CP
€305.27 /unitate