JET TOOLS 577103 Polizor de banc 10 inch 1725 Rpm | AA8GWT 18F217

JET TOOLS 577103 Polizor de bancă 10 inch 1725 Rpm

În stoc
Articol: AA8GWT Model: 577103Crucea Ref: 18F217

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,415.99 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de piatră de moară
amperi5.0
Dimensiunea arborelui1"
Pietriș24 și 46
HP1.5
Hz60
LuminaNu
RPM fără încărcare1725
Inălțime totală13 "
Lungime totală24.5 "
Fază1
Voltaj115
Diametrul roților10 "
Materialul roțiiOxid de aluminiu
Lățimea roții1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 46.8
Înălțimea navei (cm)37.08
Lungimea navei (cm)61.98
Lățimea navei (cm)41.91
Codul HS8460908080
Tara natalaCN

Detalii produs:

Polizorul de banc JET 577103 este ideal pentru ascuțirea daltelor, șurubelnițelor și burghiilor; îndepărtarea excesului de metal și netezirea suprafețelor metalice.

Caracteristici:

  • Dispune de un comutator basculant protejat pentru operarea și controlul polizorului de banc.
  • Această polizor de banc de 10 inchi are rulmenți cu bile complet închisi și pre-lubrifiați pentru frecare redusă.
  • Oferă roți abrazive vitrificate fine și grosiere pentru șlefuirea de precizie.
  • Această unitate JET Tools dispune de un scut pentru ochi reglabil pentru prevenirea scânteilor.
  • Este echipat cu apărătoare din fontă și jgheaburi de praf pentru a preveni ca bucățile discului de șlefuit să afecteze lucrătorii din apropiere.
  • Această polizor de bancă dispune de un suport de scule care poate fi ajustat la diferite unghiuri, ceea ce facilitează obținerea unghiului perfect pentru piesa de prelucrat.

Accesorii compatibile:

  • UL

Întrebări frecvente:

Î. Care este viteza maximă a roții a polizorului de banc JET 577103?

A. 1725 rpm.

Variante de produs

ProdusModelDiametrul roțiloramperiDimensiunea arboreluiLățimea roțiiPietrișHPRPM fără încărcareInălțime totalăPreț
JET TOOLS 577101 Polizor de banc 6 x 3/4 | AA8GWQ 18F215 5771016"3.51 / 2 "3 / 4 "36 și 601/234508.88 "€571.23
JET TOOLS 577102 Polizor de banc 8 inch 115v 3450 Max Rpm | AA8GWR 18F216 5771028"7.0/3.55 / 8 "1"36 și 601345011.25 "€737.04

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 577103 Polizor de bancă 10 inch 1725 Rpm
€1,415.99 /unitate