JET TOOLS 577102 Polizor de banc 8 inch 115v 3450 Max Rpm | AA8GWR 18F216

JET TOOLS 577102 Polizor de banc 8 inch 115v 3450 Rpm max

În stoc
Articol: AA8GWR Model: 577102Crucea Ref: 18F216

Descarcă-l Mai 13, luni

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€737.04 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolBanc de piatră de moară
amperi7.0/3.5
Dimensiunea arborelui5 / 8 "
Pietriș36 și 60
HP1
Hz60
LuminaNu
RPM fără încărcare3450
Inălțime totală11.25 "
Lungime totală19.625 "
Fază1
Voltaj115
Diametrul roților8"
Materialul roțiiOxid de aluminiu
Lățimea roții1"

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 26.415
Înălțimea navei (cm)28.19
Lungimea navei (cm)50.29
Lățimea navei (cm)32
Codul HS8460908020
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Colecția de praf (nu)
    • Dimensiunea orificiului de evacuare (1-1 / 2 ")
    • Roți centru-centru (16-1 / 2 ")

Variante de produs

ProdusModelDiametrul roțiloramperiDimensiunea arboreluiLățimea roțiiPietrișHPRPM fără încărcareInălțime totalăPreț
JET TOOLS 577101 Polizor de banc 6 x 3/4 | AA8GWQ 18F215 5771016"3.51 / 2 "3 / 4 "36 și 601/234508.88 "€571.23
JET TOOLS 577103 Polizor de banc 10 inch 1725 Rpm | AA8GWT 18F217 57710310 "5.01"1"24 și 461.5172513 "€1,415.99

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

JET TOOLS 577102 Polizor de banc 8 inch 115v 3450 Rpm max
€737.04 /unitate